カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 厨房用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(15)
- KANA(片山チエン)(831)
- エスコ(112)
- 大阪魂(88)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](63)
- 清水製作所[継手](58)
- SMC(51)
- 椿本チエイン(41)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- OSG(オーエスジー)(38)
- イマオコーポレーション(37)
- ミヤナガ(36)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(36)
- NACHI(不二越)(34)
- 未来工業(34)
- 三桂製作所(33)
- ブリストワ(33)
- KHK(小原歯車工業)(31)
- 日研工作所(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「33φ」の検索結果
特価

シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥6,188税込¥6,8071巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥68,200税込¥75,0201個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥54,500税込¥59,9501個当日出荷から10日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
シリコンチューブ 1巻
アズワン¥47,817税込¥52,5991巻当日出荷エコノミーなベーシックタイプ材質シリコンゴム色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
アルミナ99るつぼ ARCシリーズ
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。仕様●るつぼ●曲げ強さ:>390MPa材質Al2O3(純度99%)ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
ピークフローメーター
アズワン¥3,290税込¥3,6191個当日出荷付属品カラーゾーンテープ×1枚(4本入)仕様ATS基準適合材質PC(ポリカーボネート)測定範囲60~800(L/min)サイズ(上径)Φ33×(下径)Φ20×(全高)173mm質量(g)35アズワン品番8-6250-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10072000021医薬品医療機器等法一般医療機器
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ
アズワン¥18,900税込¥20,7901個当日出荷から翌々日出荷試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
シリンジフィルタ
アズワン¥20,790税込¥22,8691個当日出荷材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート)処理量(mL)<150接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
サン・フーズホース
アズワン¥35,980税込¥39,5781巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。仕様食品衛生法適合商品材質PVC(塩化ビニル樹脂)色半透明適合規格食品衛生法ホース長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)最低使用温度(℃)-20
石英ガラス乳鉢
アズワン¥193,300税込¥212,6301式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
嵩密度測定器
アズワン¥151,000税込¥166,1001セット3日以内出荷ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
スチロールスクリュー管瓶 1箱
アズワン¥30,789税込¥33,8681箱(300本)6日以内出荷から33日以内出荷肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。パッキンあり
液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付
アズワン¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。材質硼珪酸ガラス線膨張係数35×10^-7/℃校正証明書JCSS校正
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥24,500税込¥26,9501個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951アズワン品番67-4865-17
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ12
アズワン¥28,100税込¥30,9101個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955アズワン品番67-4865-21
フッ素樹脂二方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥20,900税込¥22,9901個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950アズワン品番67-4865-16
フッ素樹脂三方バルブ ホース口タイプ Φ10
アズワン¥25,700税込¥28,2701個23日以内出荷フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954アズワン品番67-4865-20
フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8
アズワン¥51,400税込¥56,5401個23日以内出荷フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687アズワン品番67-4862-76