カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(46)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 新ダイワ(9)
  • 旭計器工業(6)
  • BOURNS(4)
  • 三菱(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ユニット(2)
  • 明治(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • サンドビック(1)
  • CKD(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • テラル(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「340-50a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付 アズワン

    紫外可視分光光度計 シングルビーム 出荷前点検検査書付

    アズワン
    679,000税込746,900
    1台
    9日以内出荷
    定量測定もできる多機能ハイスペックタイプ。シングルビームタイプの紫外可視光用分光光度計です。標準カーブ、マルチ波長計測、波長スキャニング、キネティックス、DNA/タンパク質分析が可能です。USBメモリーでデータの保存が容易にできます。4つのセルを搭載できます。
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBキー、ソフトウェア(USBメモリ)仕様シングルビーム、スペクトルバンド幅:2nm、迷光:0.05% T@220nm・340nm、安定度:0.0008A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー、点検項目:ベースラインの確認・波長精度・透過率50%の確認寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源(V)AC100(50/60Hz)対応OSWindows(R)8/8.1/10(32・64bit)/11(64bit)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性【波長】0.3nm光源タングステンランプ、重水素ランプ速度【スキャン】3000nm/min(最大)インターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01-22精度(nm)±0.5校正証明書点検・検査書