カテゴリ
- 科学研究・開発用品(66)
- クリーンルーム用品(9)
- 医療(9)
- 測定用品(4)
- 救急・衛生(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(128)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(793)
- エスコ(497)
- メディアカバーマーケット(366)
- TRUSCO(355)
- コガネイ(337)
- ParkerTAIYO(319)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
- ノーブランド(287)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- CKD(245)
- RS PRO(185)
- ホーザン(172)
- 盛光(165)
- 土牛(154)
- EBM(江部松商事)(136)
- オーエッチ工業(124)
- 日東工業(101)
- 王将(須佐製作所)(97)
- ブランドをもっと見る
「350mm」の検索結果
特価

スターラーREXIM用 オプション
アズワン¥1,970税込¥2,1671個当日出荷REXIMシリーズ用サポートロッド。用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
踏み台 450×350×225mm HP4010
アズワン¥11,979税込¥13,1771個当日出荷材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001本当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(38件のレビュー)¥2,030~税込¥2,233~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
丸イス
アズワン¥5,340税込¥5,8741個当日出荷から翌々日出荷耐荷重(kg)約100組立状態完成品座面高さ(mm)480座面径(Φmm)350全体幅(mm)350材質(座面)ビニールシート材質(脚部)スチール粉体塗装キャスターの有無なしスタッキング可背もたれの有無なし高さ調節不可脚の形状固定脚材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装幅(mm)350質量(kg)2.5高さ(mm)480種類丸イス奥行(mm)350キャスターなし背もたれなし本体質量(kg)2.5座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×480
内面エポキシコート一斗缶
アズワン¥1,762税込¥1,9381個当日出荷耐久性・密封性に優れています。付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350容量(L)18口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
アイシングフィットG
アズワン(1件のレビュー)¥2,831税込¥3,1141個当日出荷急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。医薬品医療機器等法一般医療機器
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥7,600~税込¥8,360~1個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
クリーンステップポット(ステンレス)
アズワン¥39,900税込¥43,8901個当日出荷ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,130税込¥2,3431個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
廃液回収容器
アズワン¥3,168税込¥3,4851セット当日出荷本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
天秤カバー
アズワン¥28,512税込¥31,3631個当日出荷通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
ロングピンセット
アズワン¥3,227税込¥3,5501本当日出荷今までにない長さです!用途無鈎材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
中間メスピペット
アズワン¥1,267税込¥1,3941本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
コンテナキャリー
アズワン¥12,177税込¥13,3951台当日出荷から翌々日出荷AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
メガネゴーグルケース
アズワン¥44,980税込¥49,4781個当日出荷壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。材質PMMA(アクリル樹脂)有効内寸(mm)100×210×100(×12室)外寸(mm)425×210×350アズワン品番8-5368-02
ポータブルヒュームフード用角型フード
アズワン¥10,600税込¥11,6601個欠品中材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×350×90接続口径(Φmm)Φ75アズワン品番3-4064-13