カテゴリ
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ELPA(11)
- エスコ(3)
- M&H(3)
- サンワサプライ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(2)
- CIO(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- オーム電機(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MEAN WELL(1)
- 東京メタル(1)
「35v5w led」の検索結果

ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥145,000税込¥159,5001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書