カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(5)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • メディアカバーマーケット(107)
  • TRUSCO(59)
  • CKD(53)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • コクヨ(39)
  • パール金属(31)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • エスコ(24)
  • TKG(23)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • アイリスチトセ(13)
  • 岡崎精工(12)
  • 日研工作所(11)
  • ケルヒャー(10)
  • WTB(10)
  • 森田金網篩製作所(10)
  • 大洋ツール(10)
  • タカ印(ササガワ)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「385MM」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm アズワン

    ボンベキャリー[アルコー] 270×385×765~1200mm

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    7日以内出荷
    室内・屋外と使う場所を選びません。 大径車輪(Φ130mm)で安定した走行性です。 前押し・後引きどちらでも使用できます。
    仕様500Lボンベ用材質スチール質量(kg)約4内寸法(mm)(ボンベ固定リング)Φ90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×385×765~1200キャスター径(Φmm)130アズワン品番0-6501-01
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    822税込904
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    950税込1,045
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • コンテナキャリー アズワン

    コンテナキャリー

    アズワン
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
    材質AAS樹脂コートSPCC(スチール鋼管)厚み約1mm、ジョイント/強化ABS樹脂耐荷重(kg)100キャスター対角ストッパー2個付キャスター径(Φmm)65
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    822税込904
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    15,300税込16,830
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    950税込1,045
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • 大型超音波洗浄器用架台 アズワン

    大型超音波洗浄器用架台

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様排水口(mm):Φ19×L50、軟質PVC、補強材(mm):ポリエステル系)/内径Φ19×外径Φ26×1m)、ホースクリップ(SUS301)×1材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)
  • クリーンルーム用チェアー(パイプ背) アズワン

    クリーンルーム用チェアー(パイプ背)

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    当日出荷
    座面には導電性発泡ウレタン一体成型品を採用しており、クッション性に優れ、埃や静電気の発生を抑えます。 導電性双輪キャスターを採用しています。
    寸法(mm)385×390×535~625材質(座面)導電性発泡ウレタンアズワン品番6-6938-03
  • カラーラベルディスペンサー アズワン

    カラーラベルディスペンサー

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 分光光度計 アズワン

    分光光度計

    アズワン
    649,000税込713,900
    1個
    当日出荷
    付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
  • マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ アズワン

    マジックタイプ駆血帯 VT38525シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    634税込697
    1本
    翌々日出荷
    面ファスナーなので着脱が容易です。
    材質ナイロン(伸縮性ラテックス)・マジックテープサイズ(幅)25×(長さ)385mm適合腕周(cm)最大約12
  • 研究者専用チェアー アズワン

    研究者専用チェアー

    アズワン(1件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1個
    翌々日出荷
    微妙な高さの調節もワンタッチで簡単に行うことができます。 作業に合わせた姿勢がとれますので、長時間にわたる作業による疲れを軽減します。 背もたれ、座面、キャスターは導電仕様で、静電気を嫌う作業にも適しています。 発塵性を抑える設計、加工が施され、クリーンルーム内でも安心してご使用いただけます
    角度調整範囲座面:前傾5度、後傾7度
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • ステンレス製軟膏ヘラ アズワン

    ステンレス製軟膏ヘラ

    アズワン
    1,733税込1,906
    1本
    翌々日出荷
    材質(ヘラ部)ステンレス(SUS420-J2)
  • 踏み台用カバー アズワン

    踏み台用カバー

    アズワン
    1,960税込2,156
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×265×40
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • ラボフード アズワン

    ラボフード

    アズワン
    79,100税込87,010
    1個
    3日以内出荷
    仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
  • 踏み台[ソフトステップ] アズワン

    踏み台[ソフトステップ]

    アズワン
    24,552税込27,007
    1個
    13日以内出荷
    ソフトな座面ですので、乗降時の足への負担を軽減します。防汚性・抗菌性・難燃性・耐久性に優れています。カバー(別売)を替えることができますので、汚れても安心です。
    材質パイプ/スチール、カバー/ビニールレザー天板寸法(mm)(幅)385×(奥行)265