カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(125)
  • ホンダ(97)
  • SMC(75)
  • EBM PAPST(48)
  • メディアカバーマーケット(48)
  • New-Era(ニューエラー)(37)
  • エスコ(30)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • HAMMOND(22)
  • 3M(スリーエム)(20)
  • KHK(小原歯車工業)(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18)
  • 東洋技研(18)
  • CAMDENBOSS(17)
  • Festo(17)
  • C’ultiva(カルティバ)(17)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • 宇佐美工業(15)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 111」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型容器(目盛りなし) アズワン

    角型容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥713税込¥784
    1個
    当日出荷
    正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
    容量(L)4口内径(Φmm)28その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)タイプキャップなし目盛なしアズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345取手あり
  • 窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン

    窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

    アズワン
    ¥19,400~税込¥21,340~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン

    温度過昇防止器 マルチポイントタイプ

    アズワン
    ¥82,800税込¥91,080
    1個
    当日出荷
    シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
    質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1箱(25枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • ラボ用マーキングラベル 丸型 アズワン

    ラボ用マーキングラベル 丸型

    アズワン
    ¥3,590税込¥3,949
    1セット(1袋×5色)
    当日出荷
    一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 丸型9.5は0.5*m*Lチューブ、丸型12.5は1*m*L/2.0*m*Lチューブに適したサイズです。 ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 3-5379-11と3-5380-11は、ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです(脚注参照)。 ツバ付きシールで取り扱いに便利
    材質PET色白・赤・青・黄・緑シートサイズ(mm)125×68ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14アズワン品番3-5380-11耐用温度(℃)-196~121
  • LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    ¥125,000税込¥137,500
    1個
    当日出荷
    グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
    種別三眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-02
  • 3インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    3インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    ¥127,000税込¥139,700
    1箱(25枚)
    当日出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 密着アイスベスト 保冷剤3個付 AKIVシリーズ アズワン

    密着アイスベスト 保冷剤3個付 AKIVシリーズ

    アズワン
    ¥4,298税込¥4,728
    1着
    当日出荷
    5℃~10℃が約4時間持続します。環境温度によって持続時間は異なります。専用保冷剤内の断熱シートで冷え過ぎを防ぎ長時間の冷却が可能となりました。保冷剤を密着させるために伸縮性のある生地と裾ゴムを採用冷たさを実感いただけます。空調服などの中に着ていただくことでより効果を実感いただけます。本体は洗濯可能です(洗濯ネット推奨)。保冷剤の表面フィルムは外さずにご使用ください。
    用途J7119273636211364405セット内容本体(M)、保冷剤(3個)材質本体(ナイロン80%、ポリウレタン20%)、保冷剤(3個)サイズM胸囲(cm)88~96アズワン品番4-7596-01
  • 【レンタル】パワースターラー(3連タイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(3連タイプ)

    アズワン
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。▼(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
  • 【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ) アズワン

    【レンタル】パワースターラー(フェノール樹脂・アナログタイプ)

    アズワン
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)160×160
  • 【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B アズワン

    【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 SZM223B

    アズワン
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
  • 【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD アズワン

    【レンタル】VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 160×160mm VPS-160BD

    アズワン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
  • 【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S アズワン

    【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S

    アズワン
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    翌日出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥54,900税込¥60,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥59,900税込¥65,890
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品 アズワン

    ナイロンメッシュ 目開き 11μm PA-11μシリーズ 長さ別カット品

    アズワン
    ¥164,900税込¥181,390
    1枚
    6日以内出荷
    材質ナイロン幅(cm)102厚さ(μm)65メッシュ(2.54cm)546×546線径(μm)36開口率(%)6目開き(μm)11(平均)
  • 空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン

    空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm

    アズワン
    ¥103,550税込¥113,905
    1台
    10日以内出荷
    室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
    仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
  • LEDズーム実体顕微鏡 アズワン

    LEDズーム実体顕微鏡

    アズワン
    ¥113,000税込¥124,300
    1個
    10日以内出荷
    グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
    種別双眼 7.5~50×アズワン品番3-6690-01