カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- 3M(スリーエム)(6)
- Asmix(アスカ)(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Prologo (プロロゴ)(4)
- TRUSCO(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- アカギ(3)
- エスコ(8)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
- サンエス(60)
- 七星科学研究所(14)
- 三菱電機(4)
- 加島サドル製作所(5)
- 大阪魂(7)
- 沖データ(OKI)(3)
- ブランドをもっと見る
「3m 243」の検索結果
特価

クールプレート(冷却・加熱兼用)
アズワン¥134,000税込¥147,4001個当日出荷から翌々日出荷薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
ウォーターバス
アズワン¥67,900税込¥74,6901個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×243安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3146-41
オイルバス
アズワン¥74,900税込¥82,3901個当日出荷仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.5材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)225×188×150外寸(mm)260×266(280)×243 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)5温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3147-41