カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 3M(スリーエム)(20)
- Wera(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ヤマト科学(1)
- 東洋技研(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- Igus(イグス)(1)
- ラクテム(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- PROST's(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「3m 5952」の検索結果

【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-20M
アズワン¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷から4日以内出荷操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約18槽内寸法(mm)506×303×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)200プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約20.0発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)