カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(10)
- 神保電器(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- KTC(1)
- サンエス(1)
- スーパーツール(1)
- SOFT99(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- TOSO(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 東洋技研(1)
- ワルター(1)
- ソニカル(1)
- PROST's(1)
「3m 5990」の検索結果
特価

ウォーターバス
アズワン¥64,800税込¥71,2801個当日出荷仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11