カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • クリーンルーム用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(498)
  • BIGM(丸山製作所)(380)
  • SMC(141)
  • サンエス(129)
  • RS PRO(72)
  • 3M(スリーエム)(53)
  • 日本無機(32)
  • レニショー(27)
  • TRUSCO(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • エスコ(15)
  • omron(オムロン)(15)
  • エレコム(14)
  • 日本モレックス(molex)(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • マキタ(13)
  • パトライト(PATLITE)(12)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 610」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    157,000税込172,700
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
  • アルミナ99るつぼ ふた アズワン

    アルミナ99るつぼ ふた

    アズワン
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
    材質Al2O3(純度99%)タイプふた曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    802税込882
    1本(1m)
    欠品中
  • インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式) アズワン

    インキュベーター (プログラム式・エアジャケット自然対流式)

    アズワン
    175,000税込192,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組電源AC100V(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ωコード2m・3Pプラグ温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布分布幅:2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能対流方式自然対流エアージャケット内扉強化ガラス
  • プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器 アズワン

    プログラム機能付き・自然対流式 定温乾燥器

    アズワン
    167,000税込183,700
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)センサー温度センサー/過昇温防止センサー:K熱電対安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布25℃(at300℃)温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー、プログラム機能付き、自然対流式→タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)プログラム式、エアジャケット自然対流式→8ステップ4パターンのプログラム機能
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    53税込58
    1本(1m)
    当日出荷
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター スチールタイプ アズワン

    インキュベーター スチールタイプ

    アズワン
    144,000税込158,400
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター ステンレスタイプ アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ

    アズワン
    163,000税込179,300
    1台
    当日出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

    アズワン
    336,000税込369,600
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    168,000税込184,800
    1台
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    376税込414
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    297税込327
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    178税込196
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    386税込425
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    614税込675
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    228税込251
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    257税込283
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    327税込360
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    549税込604
    1本(1m)
    当日出荷
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    168税込185
    1本(1m)
    当日出荷
  • 定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン

    定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
  • 【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境をご提供いたします。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です。(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができます。ピュアスペース05、10、20の混在も可能です。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター材質ABS樹脂質量(kg)約11モーターDCブラシレスモーター風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)
  • 【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン

    【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V

    アズワン
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    149税込164
    1本(1m)
    翌々日出荷
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ

    アズワン
    169,000税込185,900
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ

    アズワン
    338,000税込371,800
    1台
    3日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。
    仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン
    327税込360
    1本(1m)
    3日以内出荷
  • シリコンチューブ 3×5mm 0361003001シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 3×5mm 0361003001シリーズ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
  • インキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    インキュベーター ステンレスタイプ SIWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    183,000税込201,300
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • インキュベーター スチールタイプ IWシリーズ 出荷前点検検査書付 アズワン

    インキュベーター スチールタイプ IWシリーズ 出荷前点検検査書付

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
  • ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    188,000税込206,800
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1426-22-22校正証明書点検・検査書
  • ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    366,000税込402,600
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    付属品抗菌・防臭HEPAフィルター×2枚、プレフィルター仕様リモコン無し、吹出口清浄度:クラス100寸法(mm)1260×650×188、【抗菌・防臭HEPAフィルター】610×610×50質量(kg)約25材質(本体)SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約208(起動時最大600)モーターDCブラシレスモータ風量(m3/min)約20(標準)・約16・約12・約8(SILENT)・約24(SPEEDCLEAN)/5段階調節電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)約0.45(標準)、0.2(最低)集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書