カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • omron(オムロン)(254)
  • Puig (プーチ)(209)
  • BIGM(丸山製作所)(169)
  • CKD(164)
  • 三木プーリ(82)
  • 理研計器(78)
  • メディアカバーマーケット(71)
  • 大阪魂(55)
  • ヤマト産業(53)
  • ニッセイ(42)
  • azbil(旧:山武)(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • ダイヤトレンド(35)
  • アズビル金門(30)
  • ATEN(24)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 千代田精機(20)
  • SHIMANO(シマノ)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m h2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドライデシケーター アズワンオートドライデシケーターアズワン
49,900税込54,890
1台
当日出荷
固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度設定範囲(%RH)~25
UVオートドライデシケーター アズワンUVオートドライデシケーターアズワン
77,900税込85,690
1台
当日出荷から翌々日出荷
固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
クリーンガスバリア袋 アズワンクリーンガスバリア袋アズワン(2件のレビュー)
34,900税込38,390
1箱(100枚)
12日以内出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)種類ポリ袋入数(枚)100
オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワンオートドライデシケーター(遮光タイプ)アズワン(1件のレビュー)
56,600税込62,260
1個
当日出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
1,630税込1,793
1袋(50枚)ほか
当日出荷
スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。
性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
ラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE) アズワンラミジップ 底開きタイプ(PET/AL/PE)アズワン(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(100枚)
当日出荷
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)入数(枚)100
ラミジップ 滅菌済 アズワンラミジップ 滅菌済アズワン
6,340税込6,974
1袋(50枚)
当日出荷
材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90