カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 3M(スリーエム)(34)
- 3M(1)
- Festo(68)
- エレコム(25)
- StarTech.com(13)
- 中央精機(12)
- 大阪魂(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](9)
- 廣杉計器(9)
- Sensata / Cynergy3(9)
- CIO(8)
- MAC8(マックエイト)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- Xiaomi(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- SMC(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「3m pps」の検索結果
特価

カセットチューブポンプ
アズワン¥81,900~税込¥90,090~1台当日出荷スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能