カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(46)
  • ノーブランド(332)
  • RS PRO(279)
  • エスコ(231)
  • TAKIGEN(タキゲン)(186)
  • TRUSCO(135)
  • エイト(84)
  • BONDHUS(83)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(68)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
  • 八幡ねじ(43)
  • サンワダイレクト(36)
  • Wera(35)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(34)
  • ヨコヅナ(34)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(33)
  • 日東工器(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm 棒」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ用溶接棒 アズワン塩ビ用溶接棒アズワン(2件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
棒長(mm)1000材質PVC
三角接着補強棒 アズワン三角接着補強棒アズワン(6件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
溶接棒 アズワン溶接棒アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
翌々日出荷
長さ(m)1棒径(Φmm)3
炭素棒 10本入 アズワン炭素棒 10本入アズワン
7,770税込8,547
1個(10本)
当日出荷
実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります)アズワン品番65-9367-80
VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワンVOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズアズワン
4,490税込4,939
1セット
当日出荷から翌々日出荷
VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
659税込725
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
標準石英管 アズワン標準石英管アズワン(1件のレビュー)
134,000税込147,400特価
1本(1000mm)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
バーコーター アズワンバーコーターアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
ひのき棒 50本組 08シリーズ アズワンひのき棒 50本組 08シリーズアズワン
1,798税込1,978
1セット(50本組)
当日出荷から8日以内出荷
引張り強さ、弾力性、粘り強さなどの優れた特性を持っています。 加工がしやすいので、建築模型などの立体構成用素材に適しています。
材質ひのき長さ(mm)900
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
559税込615
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8
石英棒 アズワン石英棒アズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
仕様端面:切放し材質石英ガラス長さ(mm)1000
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
64,980税込71,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ペンシルミキサー アズワンペンシルミキサーアズワン(2件のレビュー)
26,400税込29,040
1台
当日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。 1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115本体寸法(mm)Φ20×172シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8アズワン品番1-229-02付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本電源単3乾電池2個使用材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
299税込329
1本
当日出荷
ヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金 アズワンヘビーアロイ丸棒 タングステン重合金アズワン
6,560税込7,216
1本
当日出荷から8日以内出荷
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
アルミナ丸棒 アズワンアルミナ丸棒アズワン(1件のレビュー)
20,100税込22,110
1個
当日出荷から6日以内出荷
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
タングステン棒 アズワンタングステン棒アズワン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
タフピッチ銅丸棒 アズワンタフピッチ銅丸棒アズワン
62,980税込69,278
1個
当日出荷から17日以内出荷
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
8,960税込9,856
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
ジルコニア丸棒 アズワンジルコニア丸棒アズワン
7,610税込8,371
1個
当日出荷から8日以内出荷
高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。
長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
金属丸棒 アズワン金属丸棒アズワン
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
バルブ圧入型三方 アズワンバルブ圧入型三方アズワン
30,200税込33,220
1個
当日出荷から7日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ三方
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン
2,090税込2,299
1本
当日出荷
仕様●サイズ(mm):Φ3.0×500●融点:1668℃●比重:4.51●ヤング率:106.3GPa●電気抵抗:0.550μΩ・m●熱伝導率:17W/m・Kアズワン品番67-2986-71
トルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PCコントロール PSTCシリーズアズワン
133,000税込146,300
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
仕様●コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●電源:専用ACアダプタ(AC100~240V⇒DC24V5A) AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー、スタンド(ST600C)●※使用可能シャフト径はΦ8mmのみです。 トルネードシリーズ用のチャック用コレットは、 トルネードNシリーズに使用可能には使用できません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)電源(V)AC100~240/DC24
モリブテン棒 アズワンモリブテン棒アズワン
5,830税込6,413
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
トルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズ アズワントルネードN NEXT PCコントロール 出荷前点検検査書付き PSTCシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様コントロールタイプ●制御ソフト:有●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能 プログラム・ログ取得(対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit))●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●●専用ソフト PSTC-Controller(v102)のダウンロードはこちらから●▼対応OS:Windows(R)8/8.1/10/11(32・64bit)●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
トルネードN スタンドセット PSTシリーズ アズワントルネードN スタンドセット PSTシリーズアズワン
121,000税込133,100
1台
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。 回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。 3つの回転数域から選択。 ベルト駆動で長時間運転にも適しています。 過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。 フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。 感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。 バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。 正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。 高トルク攪拌機の次世代モデル PCコントロールタイプもラインナップ
肉厚石英管B アズワン肉厚石英管Bアズワン
38,980税込42,878
1本(1000mm)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス長さ(mm)1000端面加工切放し
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
8,880税込9,768
1個
43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズ アズワン耐圧防爆撹拌機 スリーワンモータ Exシリーズアズワン
527,000税込579,700
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。 有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。 フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
バルブ圧入型四方 アズワンバルブ圧入型四方アズワン
54,400税込59,840
1個
7日以内出荷
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)タイプ4方
ステンレスマルチムッフ アズワンステンレスマルチムッフアズワン
3,140税込3,454
1個
7日以内出荷
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)仕様HOLDER寸法(mm)22×38×22適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)アズワン品番1-3290-01
エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ アズワンエコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズアズワン
122,800税込135,080
1台
10日以内出荷
サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
電源(V)AC100(50/60Hz)校正証明書点検・検査書
トルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズ アズワントルネードN NEXT 出荷前点検検査書付き PSTシリーズアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルPCコントロールタイプもラインナップ
仕様スタンダードタイプ●制御ソフト:無●回転制御:ブラシレスモーターによるフィードバック制御●モーター:DCブラシレスモーター50W(B種絶縁)●安全機能:サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックレバー連動フェールセーフ機能●機能:正転逆転切替機能・ON/OFFタイマ機能●チャック:レバー式チャック●消費電力:100W●サイズ(本体):136×175×242mm●材質:ABS樹脂/アルミニウム/SUS304、他●重量(本体):約3kg●付属品:プロペラ型撹拌翼(60mm)、撹拌翼固定ナット、撹拌棒(Φ8×500mm)、アームホルダー、アームバー●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作、正転/逆転切換(表示精度 ±5%)●※トルクの確認は不可となります。電源(V)専用ACアダプタ(AC100~240⇒DC24/5A)AC⇔アダプタ⇔DCともに約1.5m校正証明書点検・検査書
二方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン二方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
29,500税込32,450
1個
23日以内出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:34、B:35、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002646アズワン品番67-4862-35
三方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン三方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
49,900税込54,890
1個
23日以内出荷
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:40、B:38、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):8●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002653アズワン品番67-4862-42
四方バルブ圧入型 Φ3/8 アズワン四方バルブ圧入型 Φ3/8アズワン
87,100税込95,810
1個
23日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):A:41.5、B:43、C:15、D:25●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002660アズワン品番67-4862-49
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
11,100税込12,210
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×300●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-65
黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材) アズワン黒鉛丸棒(グラファイト丸棒 CIP材)アズワン
6,660税込7,326
1個
23日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様●直径×長さ(mm):Φ4×100●材質:等方性黒鉛(CIP材)●かさ比重:1.7~2.0Mg/m3●耐熱温度:2000℃●※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。●※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。●※外国為替、各種法令、関係政省令により輸出規制対象品となる場合があります。都度お問い合わせ下さい。アズワン品番65-9367-64