カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- 河村電器産業(198)
- Panasonic(パナソニック)(159)
- JAPANNEXT(141)
- 日東工業(61)
- テンパール工業(61)
- 三菱電機(42)
- 富士電機(26)
- 東洋技研(26)
- アメリカン電機(23)
- ATEN(21)
- StarTech.com(21)
- 日立産機システム(15)
- 泰和電器(14)
- エスコ(11)
- omron(オムロン)(11)
- シュナイダーエレクトリック(11)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- ブランドをもっと見る
「3p 60a」の検索結果

スマートウォーターバス
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1台当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
ラボシェイカー(往復運動)
アズワン¥187,000税込¥205,7001台当日出荷フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
HCL-10-Rコンスタントレベル
アズワン¥68,000税込¥74,8001台当日出荷仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
卓上製氷機
アズワン¥92,900税込¥102,1901個当日出荷質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
ハイパワースターラー
アズワン¥93,700税込¥103,0701台当日出荷●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
ホットスターラー
アズワン¥140,000税込¥154,0001個当日出荷仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
卓上型小型低温恒温水槽
アズワン¥374,000税込¥411,4001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
チューブローテーター
アズワン¥78,400税込¥86,2401台当日出荷場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
ミックスローターバリアブル
アズワン¥129,000税込¥141,9001個当日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
デジタル大型スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001台当日出荷仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
ホットプレート
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
冷却マイクロサーキュレータ
アズワン¥318,000税込¥349,8001個当日出荷付属品ステンレス架台仕様最小設定温度単位(℃):0.1材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
ユニットクールサーモ
アズワン¥310,000税込¥341,0001個当日出荷仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:SUSスパイラルシーズヒーター1000W質量(kg)約12電源AC100V 50/60Hz 12A外寸(mm)210×297×367安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・空焚き防止電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー150W(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)、オートチューニング方式温度設定範囲(℃)-10~+80(水槽10℃以下不凍液使用時)アズワン品番1-5142-21撹拌方式ウォータージェット噴流式温度調節精度(℃)±0.1~0.5(コントローラー単体での性能)
ミックスローター
アズワン¥76,900~税込¥84,590~1台翌々日出荷回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ミックスローター
アズワン¥89,900税込¥98,8901個翌々日出荷回転数(min-1[r.p.m])40/48(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル樹脂)モーターインダクションモーター(出力6W)電源コード(m)2.5(3Pプラグ)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続運転可)撹拌方式回転
デジタル大型スターラー
アズワン¥103,000税込¥113,3001台翌々日出荷●強力マグネット(従来比5倍)を使用した中~大容量用の強力スターラーです。●大容量用の大型撹拌子でも難なく回転でき、余裕を持って撹拌できます。仕様対応回転子:30~40mm寸法(mm)310×335×135質量(kg)7.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-200モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~20000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4138-01マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
多連式マイクロプレートミキサー
アズワン¥75,900税込¥83,4901台翌々日出荷マイクロプレート4枚を同時に振盪できるミキサーです。ディープウェルプレートも使用できます。質量(kg)約6.7回転数(min-1[r.p.m])100~2000電源AC100V 50/60Hz 0.5AモーターDCモーター電源コード(m)2プラグ3Pアース付コード本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×122アズワン品番1-7573-01撹拌方式偏芯撹拌方式プレートホルダー(mm)内寸法:260×90商品タイプレンタル品はこちら
ダブルアクションラボシェイカー(往復・旋回)
アズワン¥226,000税込¥248,6001台翌々日出荷切り替えレバーを往復・旋回の位置へ移動させることにより、部品を取り外すことなくワンタッチで振盪方式を選択することができます。別売のフラスコホルダーや万能振盪台は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダーや万能振盪台は、振盪時に本体から外へ飛び出すことがありません。寸法(mm)380×375×140質量(kg)15.4許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-226-01振盪方式往復・旋回振盪レバー切り替え方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
生物顕微鏡
アズワン¥48,900~税込¥53,790~1個翌々日出荷セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
ビッグローター
アズワン¥287,000税込¥315,7001台10日以内出荷回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)アズワン品番1-5174-01タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌