カテゴリ
- 科学研究・開発用品(14)
- 制御機器(6)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- ATEN(23)
- DiodesZetex(6)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- onsemi(16)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- PROTERIAL(プロテリアル)(19)
- SMC(16)
- StarTech.com(9)
- VISHAY(6)
- アメリカン電機(17)
- テラル(5)
- テンパール工業(19)
- 三菱電機(120)
- 日東工業(131)
- 日立産機システム(12)
- 明治機械製作所(6)
- 河村電器産業(180)
- 泰和電器(13)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥36,800税込¥40,4801個当日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
マルチオーブン MOVシリーズ
アズワン¥295,000~税込¥324,500~1台当日出荷自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥284,000税込¥312,4001台当日出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
【レンタル】カセットチューブポンプ SMP-21ASシリーズ レンタル
アズワン¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷カセット式チューブケースのため、容易にチューブの交換が可能です。スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触が無く汚染の心配がありません。吐出圧力が強く、高い位置や内圧のかかったタンクへの送液も容易です。付属品タイゴン(R)チューブ3種(1.15×3.2mm・2.15×4.2mm・3.15×5.2mm)各1.5m質量(kg)2.5電源0.1A、10VA・AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)使用温度(℃)-10~100(タイゴン(R)チューブは0~70℃)モーターインダクションモータ 出力2Wチューブ掛数(本)1本/1段流量(mL/h)9~160(内径Φ1.15×外径Φ3.2mmチューブ)・30~507(内径Φ2.15×外径Φ4.2mmチューブ)・51~900(内径Φ3.15×外径Φ5.2mmチューブ)吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×188×121(144)材質(チューブ)シリコン・ファーメド(R)・タイゴン(R)・フルラン(R)チューブ径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2粘度(Pa・s)MAX2回転速度連続無断可変2~36rpm回転数設定方式ボリューム設定チューブケース数1個(PPS樹脂製)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能サービス分類レンタル
【レンタル】インキュベーションネオシェーカー HOT&COOL ICNS-LR
アズワン¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷から4日以内出荷恒温槽付ネオシェーカー!。ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用しているため、高精度なコントロールが可能です。ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。
【レンタル】デジタル温度調節器
アズワン¥3,240~税込¥3,564~1台翌日出荷から4日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
バイアルエバポレーター VEAシリーズ
アズワン¥275,000~税込¥302,500~1台翌々日出荷から9日以内出荷<バイアルエバポレータ>。▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>。▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
デジタル温度調節器 TCシリーズ
アズワン¥47,100税込¥51,8101個翌々日出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタルパールサーモ 校正証明書付
アズワン¥47,500税込¥52,2501個9日以内出荷正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。仕様温度設定範囲(℃):0~200●最小表示単位(℃):1●★入数:1個●指示精度:±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)●制御方式:ON/OFF制御●温度センサー:Pt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m●出力方式:リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより●出力定格:AC100V 50/60HzmAX12A(抵抗負荷)●安全機能:過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路●データ出力:4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力●サイズ:95×150×47mm(突起除く)●電源コード長:2.0m(3Pプラグ)●校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5238-41-20校正証明書一般校正
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ
アズワン¥58,900~税込¥64,790~1個9日以内出荷通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。校正証明書一般校正
ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き
アズワン¥379,000税込¥416,9001台10日以内出荷時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。付属品点検検査書類仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流
シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ
アズワン¥291,000税込¥320,1001台10日以内出荷ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
デジタル温度調節器 校正P:温度25℃80℃
アズワン¥48,980税込¥53,8781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
デジタル温度調節器
アズワン¥46,980税込¥51,6781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31-20温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター校正証明書校正証明書付
デジタル温度調節器 プログラム機能付
アズワン¥51,980税込¥57,1781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32-20温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター校正証明書校正証明書付
デジタル温度調節器 プログラム機能付 校正P:温度25℃80℃
アズワン¥53,980税込¥59,3781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
デジタル温度調節器 校正P:温度25℃80℃
アズワン¥58,980税込¥64,8781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフトを標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10/11(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
デジタル温度調節器 プログラム機能付 専用ソフト標準装備
アズワン¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフトを標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本その他従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器寸法(mm)147×150×112電源(V)AC100 50/60Hz 制御出力(3P AC100 MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10/11(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃付加機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33-20温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター校正証明書校正証明書付
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら