カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(142)
  • マリンテック(57)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • SKC(環境測定)(42)
  • アイリスオーヤマ(40)
  • Canon(39)
  • サンワサプライ(38)
  • PMC(32)
  • エスコ(30)
  • マキタ(30)
  • スバルアクセサリー(28)
  • MUST TOOL(26)
  • 三菱電機(22)
  • ナカバヤシ(21)
  • ウエルドテック社(21)
  • DXアンテナ(20)
  • サカセ化学工業(18)
  • JAPPY(18)
  • RS PRO(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4分」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
36,800税込40,480
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1600タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
40,300税込44,330
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1900タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
配管洗浄ブラシ アズワン配管洗浄ブラシアズワン
729税込802
1個
当日出荷
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
59,900税込65,890
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
イーブンシェルフ AHm アズワンイーブンシェルフ AHmアズワン
34,500税込37,950
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚板はクリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れ、さらにポールはステンレス(SUS430)で耐久性にも優れています。 ポールには溝が刻まれており、棚板の高さ調整が可能です。 棚一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分材質棚板/スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)、柱/ステンレス(SUS430)、柱キャップ/PE(ポリエチレン)、柱脚部アジャストボルト/スチール製ユニクロメッキ、ナット/亜鉛ダイカストタイプ高さ1400タイプ奥行(mm)460棚板耐荷重(kg)250/段(分散荷重)棚ピッチ(mm)25.4
ハイパワーデジタルホットプレート アズワンハイパワーデジタルホットプレートアズワン
112,000税込123,200
1台
当日出荷
温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。 やけど防止表示機能付きです。 最高到達温度430℃まで約30分で高速昇温します。
温度範囲(℃)室温+10~400/430電源AC100V 50/60Hzタイマ機能設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)温度制御方式マイコン式PID制御方式温度表示精度FS±0.5%±1digitまたは±3℃いずれか大きい方
滅菌可能膿盆 KDシリーズ アズワン滅菌可能膿盆 KDシリーズアズワン
759税込835
1個
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(134℃・4分)
傾斜式ハンディーボトルスタンド アズワン傾斜式ハンディーボトルスタンドアズワン(1件のレビュー)
28,200税込31,020
1個
当日出荷
ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
ミクロトーム アズワンミクロトームアズワン
995,000税込1,094,500
1個
8日以内出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチックストローク(mm)60寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔設定温度(℃)【室温/最大希望】-55アズワン品番2-4312-01冷却時間4~7分温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
滅菌可能バットスノコ アズワン滅菌可能バットスノコアズワン
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
滅菌可能バットフタ アズワン滅菌可能バットフタアズワン
1,390税込1,529
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
滅菌可能バット 本体 アズワン滅菌可能バット 本体アズワン
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
滅菌可能ベッドパン アズワン滅菌可能ベッドパンアズワン
5,480税込6,028
1個
翌々日出荷
仕様オートクレーブ可(134℃・4分)材質PP(ポリプロピレン)
マイクロシリンジポンプ アズワンマイクロシリンジポンプアズワン
297,000税込326,700
1個
23日以内出荷
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。