カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • CKD(70)
  • KITO(キトー)(137)
  • omron(オムロン)(18)
  • RS PRO(76)
  • SMC(558)
  • Texas Instruments(16)
  • エスコ(56)
  • コガネイ(14)
  • シグマ光機(23)
  • トヨタ(58)
  • ノーブランド(15)
  • ホンダ(15)
  • マキテック(35)
  • ヤンマー(15)
  • 三和電気計器(28)
  • 三菱電機(30)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40×50×5」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種別A5052
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    ¥9,190~税込¥10,109~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    ¥15,840税込¥17,424
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。 粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。
    ろ過径(μm)40
  • カラフル温湿度計 A-230シリーズ アズワン

    カラフル温湿度計 A-230シリーズ

    アズワン
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
    イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。。5段階の表情で快適度判別。。
    寸法(mm)95×22×122色白測定範囲(温度/湿度)-10~+50℃/10~98%RH質量(g)約130タイプ温湿度計電源単4乾電池×1本(テスト用付属)精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)アズワン品番1-1752-01
  • 熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン

    熱中症指標計 12-08173シリーズ

    アズワン
    ¥63,900税込¥70,290
    1式
    3日以内出荷
    スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
    仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
  • 4連マグネチックスターラー アズワン

    4連マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥67,900税込¥74,690
    1セット
    4日以内出荷
    。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番65-8299-39
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    ¥114,000税込¥125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • 折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ アズワン

    折りたたみ式フィッティングルーム 61-752-55シリーズ

    アズワン
    ¥83,100税込¥91,410
    1セット
    5日以内出荷
    催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
    仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。アズワン品番65-8273-90
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    ¥104,000~税込¥114,400~
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
  • ミニローテーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    ミニローテーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥70,900税込¥77,990
    1台
    7日以内出荷
    小型・高精度・高耐久性のチューブ撹拌機です。コンパクトで大容量のチューブ撹拌に適しています。5種類のアタッチメントにより多くのサイズのチューブを撹拌することができます。ステッピングモーターの採用により動作音も静かで、低速から非常に安定した回転が可能で、耐久性にも優れています。インキュベーター内での使用が可能です。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用できます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用することはできません。)連続回転モードと振とうモードのいずれかを選択することができます。
    用途10~40rpm付属品点検検査書類仕様最大振盪容量(mL):0.5チューブ/42本、1.5/2.0チューブ/30本、 5/7チューブ/14本、10/15チューブ/14本、 50チューブ/6本、サイズ(rpm):10~40、付属品(mL):10/15チューブホルダー1組、5/7チューブホルダー1組、1.5/2チューブホルダー1組、0.5/0.8チューブホルダー1組、50チューブホルダー1個、ACアダプター質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)4~60電源AC100~240V 50/60Hz型番ACR-100(出荷前点検検査書付)モーターステッピングモーター 6W電源コード(m)約1.8サイズ(mm)258×148×196アズワン品番2-922-01-22撹拌方式連続回転モード/振とうモード
  • 温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン

    温湿度計 中国語版校正証明書付 A-230シリーズ

    アズワン
    ¥16,550税込¥18,205
    1個
    9日以内出荷
    イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(中国語)
  • 温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ アズワン

    温湿度計 英語版校正証明書付 A-230シリーズ

    アズワン
    ¥16,550税込¥18,205
    1個
    9日以内出荷
    イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
    温度測定範囲(℃)-10~50校正証明書一般校正(英語)
  • 電磁式スターラー 出荷前点検検査書付 アズワン

    電磁式スターラー 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥61,900税込¥68,090
    1台
    9日以内出荷
    静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
    仕様回転数設定単位:10rpm、出力:24W、最大使用可能回転子:Φ12×50mm、使用環境温度:5~40℃、モータレス、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質ABS樹脂寸法(mm)160×200×48質量(kg)約1回転数(min-1[r.p.m])80~2000天板寸法(mm)140×140撹拌容量(L)5電源(AC V)100~240、50/60Hzアズワン品番2-952-01-22校正証明書点検・検査書
  • 実験用抵抗セット R-MN アズワン

    実験用抵抗セット R-MN

    アズワン
    ¥8,450税込¥9,295
    1セット
    13日以内出荷
    オームの法則の実験用抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
    仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-65
  • 薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 英語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    ¥131,500税込¥144,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    ¥129,000税込¥141,900
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正
  • 薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ アズワン

    薄型温度表示器 中国語版校正証明書付 TP-300シリーズ

    アズワン
    ¥131,500税込¥144,650
    1台
    16日以内出荷から19日以内出荷
    文字高さ100mm、認識距離30mで視認性に優れています。厚さ18.8mm(突起部除く)の薄型・軽量で、設置場所を選びません。
    校正証明書一般校正(中国語)