カテゴリ
- 科学研究・開発用品(123)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(60)
- KITO(キトー)(157)
- NEG(日電理化硝子)(133)
- Omnifit(116)
- SMC(135)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- Thermo Fisher Scientific(44)
- TPP(201)
- エスコ(110)
- ガステック(59)
- コスモスビード(174)
- スバル(102)
- ナリカ(43)
- ホンダ(750)
- マルエム[理化学・容器](82)
- 三商(62)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(57)
- 日本理化学器械(NRK)(41)
- ブランドをもっと見る
「40ml」の検索結果
特価
関連キーワード

アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT
アズワン¥499税込¥5491本当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。 フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。 逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。成分(原液)イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾、逆噴射可能ガスの種類LPG、CO2危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性
アズツールパーツ&ブレーキクリーナーAT 30本入
アズワン¥13,700税込¥15,0701箱(30本)当日出荷速乾タイプで、油脂洗浄、粉塵除去、分解・組立、仕上げ洗浄等に使用可能です。フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤です。逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。仕様【噴射ガス】LPG、CO2成分【原液】イソヘキサン、エタノール容量(mL)840タイプ速乾/逆さ噴射可危険等級Ⅱアズワン品番4-2599-51危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,360税込¥12,4961本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入
アズワン¥5,010税込¥5,5111箱(40本)翌々日出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-27
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥9,207税込¥10,1281箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
石英ルツボ ナンバーリング品 40mL NR4504シリーズ
アズワン¥25,980税込¥28,5781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)40上径(Φ)×高さH(mm)57×45
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥20税込¥221個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
秤量瓶 40×20mm 16mL 平型
アズワン¥2,770税込¥3,0471個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約16L胴径(Φmm)×高さH(mm)40×20
秤量瓶 40×60mm 57mL 筒型
アズワン¥2,790税込¥3,0691個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約57L胴径(Φmm)×高さH(mm)40×60
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥9,108税込¥10,0191箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥2,257税込¥2,4831ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
磁蒸発皿
アズワン¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥10,890税込¥11,9791箱(110本)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷から翌々日出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
PFAベッセル容器
アズワン¥4,360税込¥4,7961個当日出荷酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。使用温度範囲(℃)-196~250材質PFA(フッ素樹脂)目盛なし口形状広口
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら