カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- オフィス家具(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 厨房用品(3)
- 医療(3)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(30)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(678)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(300)
- アイコ(144)
- メディアカバーマーケット(122)
- エスコ(74)
- 十川ゴム(72)
- CKD(71)
- EBM(江部松商事)(70)
- コクヨ(62)
- コンサス(45)
- HEIKO(43)
- TRUSCO(42)
- UK(三宝)(39)
- 三菱電機(37)
- TKG(36)
- 大阪魂(33)
- 福助工業(31)
- CAPTAIN STAG(31)
- ブランドをもっと見る
「410mm」の検索結果
特価

キックバケツ Φ410×380mm KT
アズワン¥25,344税込¥27,8781台翌々日出荷仕様バケツ付き材質本体/ステンレス(SUS304)、バケツ/PE(ポリエチレン)容量(L)10キャスターΦ50mmゴム製(ストッパー無し)アズワン品番0-5698-01径(mm)×高さ(mm)Φ410×380
枠付きステンレスワゴン
アズワン(1件のレビュー)¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。材質SUS430積載荷重(kg)20全高(mm)809キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,580税込¥2,8381個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
ステン水切りセット
アズワン¥11,831税込¥13,0141組当日出荷材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)408×290×40/410×295×67/5×30(水切りバット/下受け皿/水切穴)アズワン品番4-113-01
ハンドプレス(本体のみ)
アズワン¥63,400税込¥69,7401個当日出荷錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1アズワン品番1-312-01
傾斜式ハンディーボトルスタンド
アズワン(1件のレビュー)¥41,300~税込¥45,430~1個当日出荷から10日以内出荷ハンディーボトル専用の置き台です。 台が傾斜していますので残液が水平置きの4分の1以下です。 棚に使用しているステンレス材はSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)材質(棚板)ステンレス材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター
アズワン(1件のレビュー)¥114,000税込¥125,4001台当日出荷から翌々日出荷設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
スピニングボトルブラシ
アズワン¥1,802税込¥1,9821本当日出荷クランク回転タイプの洗浄ブラシです。 ボトル、瓶の洗浄に効果的です。材質毛種/ナイロン・針金/ステンレス(SUS304)毛材ナイロン・針金
トイレ椅子(折りたたみ式) 520×535×700~800mm
アズワン¥29,502税込¥32,4521個当日出荷付属品フタ付きバケツ材質座部、背もたれ、肘掛け/PU(ポリウレタン)、パイプ/アルミニウム、バケツ・バケツフタ/PP(ポリプロピレン)質量(kg)5.8耐荷重120kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×535×700~800座面高さ(mm)400~500(5段階・25mmピッチ)アズワン品番0-6622-11座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×410×40先端径(Φmm)(パイプ)28折りたたみ寸法(mm)550×305×830
グローブボックスコンパクト
アズワン¥158,000税込¥173,8001個当日出荷付属品グローブボックス用手袋×1双仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
ステンレスヘビーワゴン
アズワン¥52,100~税込¥57,310~1個翌々日出荷仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
双眼実体顕微鏡
アズワン¥74,700税込¥82,1701個翌々日出荷質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
チェアー
アズワン¥12,100税込¥13,3101脚翌々日出荷安定性の高い5脚式です。ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。仕様リフトメカ付き寸法(mm)座:約390×420質量(kg)約6.5座高(mm)410~540
差込便器 (1300mL)
アズワン¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)265×410×105容量(mL)1300耐熱温度(℃)100アズワン品番8-2498-02
クリーンルーム用集塵機
アズワン¥333,000税込¥366,3001個翌々日出荷付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
ポータブル純水器
アズワン(1件のレビュー)¥38,900税込¥42,7901台6日以内出荷鉄分・マンガン・カルシウム他さまざまな不純物や塩素等の除去に手軽にお使いいただける純水器です。セット内容3連取付金具、透明ハウジング×3、活性炭フィルター(AF-117)、イオン交換フィルター(ミックス)×2、ホースニップル(PT1/4インチ×Φ4mm)、水道注入量調整ニードル弁、1/4インチチューブ×1m、受水用1/4インチチューブ×1m、受水金具、出水継手(1/4インチ×1/4インチ)寸法(mm)410×130×360耐圧(MPa)0.5アズワン品番1-5733-01採水量約10~15L/hr採水水質(MΩ)15~17.5(一般水道水にて)使用水温(℃)2~40℃
クリーンチェア
アズワン¥74,900税込¥82,3901個6日以内出荷ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂寸法(mm)620×555×410~510質量(kg)13キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)アズワン品番1-5784-04座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)