カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- オカムラ(岡村製作所)(156)
- ホンダ(76)
- TOTIME(10)
- DNライティング(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ケナメタル(8)
- トヨタ(7)
- ニッサン(7)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 新富士バーナー(2)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(2)
- 三菱電機(2)
- RICOH(リコー)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- COMAIR ROTRON(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「4200h」の検索結果

【レンタル】紫外可視分光光度計(波長スキャンタイプ) ASUV-SP3
アズワン¥49,700~税込¥54,670~1個翌日出荷から4日以内出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OS-測定精度透過率/±0.5%T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェース-波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185サービス分類レンタル
紫外可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥497,000税込¥546,7001個翌々日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング、定量測定も可能で、幅広い用途で使用可能です。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。USBメモリでデータの保存も容易にできます。操作画面は日本語表示に対応しています。日本語対応で操作性UP!紫外タイプの上位機種付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本仕様迷光:0.05%T@360nm、スキャン速度:最大4200nm/min、安定度:0.002A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー質量(kg)12測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C測定精度透過率/±0.5%T再現性波長再現性:0.5nm測定方法シングルビーム(1200ライン/mm)光源タングステンランプ、重水素ランプ電源(AC100V)50/60Hz波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)460×360×185アズワン品番4-3910-01バンド幅(nm)スペクトルバンド幅:4精度(nm)波長精度:±1