カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • マキテック(71)
  • エスコ(60)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](38)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • STC(16)
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • 高田ベッド製作所(16)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • 東京スクリーン(14)
  • 河淳(14)
  • カネミツ(13)
  • ニツコー熔材工業(12)
  • TRUSCO(11)
  • TKG(11)
  • スギモト産業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450φ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ひも付き布フィルター アズワンひも付き布フィルターアズワン(3件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
タイプPP-1105材質PP(ポリプロピレン)布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
1,840税込2,024
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
ナイロンブラシ 細管用 アズワンナイロンブラシ 細管用アズワン
416税込458
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具細管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)15材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ細管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-01全長×直径×毛長(mm)450×Φ15×75
ステンレス製丸いす アズワンステンレス製丸いすアズワン(1件のレビュー)
12,740税込14,014
1脚
当日出荷
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
ひも付き袋フィルター アズワンひも付き袋フィルターアズワン(1件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
2,470税込2,717特価
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
クリーンステップポット(ステンレス) アズワンクリーンステップポット(ステンレス)アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS439)、ペダル/ゴム形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
ステンレスふるい 150Φ×45用 オプション アズワンステンレスふるい 150Φ×45用 オプションアズワン
2,970税込3,267特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ナイロンブラシ 血沈管用 アズワンナイロンブラシ 血沈管用アズワン(1件のレビュー)
416税込458
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
SUS撹拌棒(羽根付き) アズワンSUS撹拌棒(羽根付き)アズワン
7,890税込8,679
1本
当日出荷から翌々日出荷
血沈用ブラシ PE巻柄 アズワン血沈用ブラシ PE巻柄アズワン
406税込447
1本
当日出荷
適径が細く、細部まで洗うことができます。
材質(毛)羊毛径(Φmm)4毛丈(mm)75全長(mm)450アズワン品番7-5611-12
支持棒 アズワン支持棒アズワン
5,790税込6,369
1個
当日出荷
ホットプレートやスターラーに使用できる支持棒です。
寸法(Φ×mm)12.8×450アズワン品番1-5470-03
機器モニター台 アズワン機器モニター台アズワン
124,000税込136,400
1台
当日出荷から10日以内出荷
中段棚板は50mm間隔で上下に4段階調節することが可能で、搭載機器の大きさに合わせて棚板位置を変えることができます。 スライド式のミニテーブルがついて一層便利です。 OAタップが装備されています。
材質ベース・棚板/スチール、支柱/アルミニウム、スライドテーブル/メラミン化粧合板(ソフトエッジ仕上)、内壁/PVC(塩化ビニル樹脂)耐荷重(kg)(棚)最上下段/35/棚1枚、中間/25/棚1枚、収納式テーブル/5荷姿完成品棚板寸法(mm)550×550
VOLTEGAパワースターラー用 アズワンVOLTEGAパワースターラー用アズワン
6,620税込7,282
1個
当日出荷
真空盤 アズワン真空盤アズワン
71,500税込78,650
1台
当日出荷
材質バルブ・真空計取付け部:PC底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
真空ポンプセット アズワン真空ポンプセットアズワン
233,000税込256,300
1セット
当日出荷
真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。
電源AC100V 50/60Hz(コード長1.5m)
無塵衣ロッカー アズワン無塵衣ロッカーアズワン
431,000税込474,100
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
大型ステンビーカー アズワン大型ステンビーカーアズワン
27,900税込30,690
1個
翌々日出荷から43日以内出荷
種類ビーカー
エアー撹拌機 ASシリーズ アズワンエアー撹拌機 ASシリーズアズワン
94,200税込103,620
1台
翌々日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個供給空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ポート径PT1/4
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
275,000税込302,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45アズワン
8,712税込9,583
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 校正証明書付アズワン
25,080税込27,588
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 英語版校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 英語版校正証明書付アズワン
27,580税込30,338
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 硬質ガラス製 中国語版校正証明書付アズワン
27,580税込30,338
1個
9日以内出荷から23日以内出荷
材質硬質ガラス(硼珪酸ガラス)校正証明書一般校正(中国語)
有栓メスシリンダー 校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 校正証明書付アズワン
24,400税込26,840
1個
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正
有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 英語版校正証明書付アズワン
26,900税込29,590
1個
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(英語)
有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付 アズワン有栓メスシリンダー 中国語版校正証明書付アズワン
26,900税込29,590
1個
9日以内出荷
材質硼珪酸ガラス-1校正証明書一般校正(中国語)
空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mm アズワン空気殺菌灯 15W・1灯 450×450×1118mmアズワン
109,000税込119,900
1台
10日以内出荷
室内の空気を取り入れて紫外線ランプで殺菌し、清潔な空気を送り出します。 一般性菌を1パス処理で99.9%以上除去できます。 紫外線が目や皮膚に直接照射されません。 転倒時の安全装置付きです。
仕様自立形循環式、エアーリアTM寸法(mm)Φ450×1118質量(kg)約17.5電源AC100V50/60Hz消費電力(W)(50/60Hz)27/26.5風量約1m3/minランプ15W・1灯アズワン品番8-8779-01
実験用流し台 拡張タイプ DWAシリーズ アズワン実験用流し台 拡張タイプ DWAシリーズアズワン
529,800税込582,780
1台
25日以内出荷
純水栓用の穴(Φ30mm)を1ヶ所追加し、別売の純水栓を配管することが可能です。混合シャワー水栓は自在に伸びます(最大引出し長さ:450mm)。緊急時のシャワーや洗眼にも利用できます。純水栓も追加可能です。
材質【引き手】PP(ポリプロピレン)、【流し】ステンレス(SUS304)本体両面化粧パーティクルボード水栓タイプ台付き三ツ口化学水栓×1個、シングルレバー混合水栓(シャワーヘッド付)×1個
タップ式ふるい振とう機 AS200tap アズワンタップ式ふるい振とう機 AS200tapアズワン
1,040,000税込1,144,000
1個
92日以内出荷
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む)測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)回転数280rpm(固定)/150回最大投入量(g)3000