カテゴリ
- 医療(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- オカムラ(岡村製作所)(305)
- ホンダ(81)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- ケナメタル(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 馬印(9)
- DNライティング(9)
- Ducati Energia(6)
- ニッサン(5)
- TOTIME(5)
- アライドテレシス(4)
- エスコ(3)
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ハバジット(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- RG(レーシングギア)(3)
- 井上金庫販売(3)
- ブランドをもっと見る
「4500h」の検索結果

化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ
アズワン¥89,900税込¥98,8901箱(50枚)3日以内出荷から6日以内出荷縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。種別つなぎ色白規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
超音波式ネズミ駆除器
アズワン(1件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881個欠品中人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
アズワン¥12,300税込¥13,5301枚7日以内出荷書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。書庫上面の保護としても役立ちます。HOS壁面収納庫W900×D450専用です。仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:ホワイト●生産国:日本アズワン品番65-9405-84
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
アズワン¥17,970税込¥19,7671枚16日以内出荷書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。書庫上面の保護としても役立ちます。HOS壁面収納庫W900×D450専用です。
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
アズワン¥17,970税込¥19,7671枚16日以内出荷書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。書庫上面の保護としても役立ちます。HOS壁面収納庫W900×D450専用です。仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:アッシュグレー●生産国:日本アズワン品番65-9405-88
HOS用 木天板 W900×D450 HOS-MTシリーズ
アズワン¥17,970税込¥19,7671枚16日以内出荷。書庫の上面を有効活用できるオプション木製天板。書庫上面の保護としても役立ちます。HOS壁面収納庫W900×D450専用です。仕様●外寸法(W×D×H)mm:900×450×20●材質:メラミン樹脂化粧木質ボード●重量(kg):6.3●色:ブラウン●生産国:日本アズワン品番65-9405-86