カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 医療(7)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(15)
  • SMC(312)
  • エスコ(68)
  • 福井クラフト(62)
  • ムラテックKDS(61)
  • 金沢車輌(58)
  • コクヨ(56)
  • CKD(47)
  • ホンダ(36)
  • TRUSCO(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(35)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](33)
  • サンコー(三甲)(32)
  • LION (ライオン事務器)(31)
  • UK(三宝)(30)
  • EBM(江部松商事)(29)
  • アイリスチトセ(24)
  • cotta(23)
  • 仁張工作所(22)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「455MM」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パデューペグボード 300×455×20mm アズワン

    パデューペグボード 300×455×20mm

    アズワン
    68,900税込75,790
    1セット
    当日出荷
    アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。
    寸法(mm)300×455×20質量(g)1000セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)アズワン品番7-652-01
  • オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm アズワン

    オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm

    アズワン
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)525×400棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)199×350×76耐荷重(kg)50/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825アズワン品番8-8723-02
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    2,525税込2,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    752税込827
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • セフティキャビネット セラミックコート GMシリーズ アズワン

    セフティキャビネット セラミックコート GMシリーズ

    アズワン
    346,000税込380,600
    1個
    当日出荷
    各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
    仕様トータルロック付属品仕切板×8枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約40収納本数(本)(試薬瓶)18(ガロン瓶)サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1498-03引出し耐荷重(kg)40
  • セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ アズワン

    セフティキャビネット セラミックコート SMシリーズ

    アズワン
    352,000税込387,200
    1個
    当日出荷
    各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
    仕様トータルロック付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)本体質量(kg)約55収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40サイズ(mm)705×600×800アズワン品番3-1497-03引出し耐荷重(kg)20
  • 角型滅菌缶 アズワン

    角型滅菌缶

    アズワン
    7,160税込7,876
    1個
    当日出荷
    アルゴン溶接加工のため、水漏れしません。厚い板材を使用しており耐久性に優れています。
    材質SUS304板厚(mm)本体/t0.6、フタ/t0.7フタ寸法(mm)66×89×61
  • ストレージステンレスカート アズワン

    ストレージステンレスカート

    アズワン
    33,400税込36,740
    1個
    当日出荷
    材質SUS304耐荷重(kg/段)約15使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン(1件のレビュー)
    23,100税込25,410
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    2,475税込2,723
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm

    アズワン
    26,600税込29,260
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    18,905税込20,796
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
    耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)100、ゴム製(対角ストッパー付き)
  • セフティキャビネット(鍵付き) アズワン

    セフティキャビネット(鍵付き)

    アズワン
    174,000税込191,400
    1台
    当日出荷
    ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個材質(レール)スチール材質(本体)ステンレス(SUS304)
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
  • 導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ アズワン

    導電性チェア ステンレス座面 SS-C290シリーズ

    アズワン
    28,790税込31,669
    1個
    当日出荷
    座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
    材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金質量(kg)約6.2直径(Φmm)(座面)290、(リング)400キャスターΦ50mm(導電性ゴム)電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能(上下)ガススプリング式サイズ(mm)Φ480×455~610アズワン品番4-467-02
  • 軽量グローブボックス用 敷板 アズワン

    軽量グローブボックス用 敷板

    アズワン
    1,820税込2,002
    1枚
    当日出荷
    KG-700に使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
    サイズ(mm)約647×455×1アズワン品番4-3906-11
  • オールプラスチックワゴン アズワン

    オールプラスチックワゴン

    アズワン
    14,230税込15,653
    1台
    当日出荷
    軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
    耐荷重(kg)約50/段キャスター径(Φmm)100ゴム製(対角ストッパー付き)
  • ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワン

    ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm

    アズワン
    16,400税込18,040
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。庫内をエポキシコーティングし、耐薬品性を向上させています。天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。
  • グリーン中間メスピペット 2053シリーズ アズワン

    グリーン中間メスピペット 2053シリーズ

    アズワン
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505準拠
  • グリーン先端メスピペット 2058シリーズ アズワン

    グリーン先端メスピペット 2058シリーズ

    アズワン
    2,267税込2,494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉛・カドミウム不含有です。
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505準拠
  • ダストアウトR用 オプション アズワン

    ダストアウトR用 オプション

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    各メッシュ棚やバスケット棚はスライドレール式ですので、ガラス器具の出し入れが容易です。各棚は上下の移動が可能で、保管されるガラス器具に合わせて棚をセットできます。床・壁面固定金具・上下連結金具が付属していますので、床・壁面固定やDR-1とDR-2との上下連結ができます。本体の通風口により庫内空気の停滞を防止します。
  • ウルトラ7000 アズワン

    ウルトラ7000

    アズワン
    287,999税込316,799
    1個
    当日出荷
    アズワン品番7-408-01寸法(mm)455×420×680
  • 流し台 アズワン

    流し台

    アズワン
    142,560税込156,816
    1台ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    高さ(mm)背板:100
  • PVC薬品庫 アズワン

    PVC薬品庫

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    付属品棚板×2枚・連結金具×2枚材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • PCカート アズワン

    PCカート

    アズワン
    68,100税込74,910
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    使用方法に応じてオプション部品が選べます。 天板の高さは任意に調節可能です。 天板カバー・ベースカバーは取り外して洗浄可能です。
    キャスターΦ100mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)材質支柱/アルミ、ベース・天板/スチール、天板カバー・ベースカバー/ABS樹脂天板寸法(mm)455×360×30天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×610×1350天板高さH(mm)180~1350キャスター径(Φmm)100
  • 漏液防止ベース アズワン

    漏液防止ベース

    アズワン
    64,700税込71,170
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100
  • セフティーキャビネット アズワン

    セフティーキャビネット

    アズワン
    143,000税込157,300
    1個
    当日出荷
    付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個、棚板×1枚材質ステンレス(SUS304)
  • セフティーキャビネットFXベース アズワン

    セフティーキャビネットFXベース

    アズワン
    31,980税込35,178特価
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)製高さ(mm)100サイズ(mm)SU・SF・GU・GF・GYF・HU・TU・SM・GM 3型(幅455×奥行600)用アズワン品番3-5823-17
  • セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ アズワン

    セフティキャビネット セラミックコート HM-Eシリーズ

    アズワン
    224,000税込246,400
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    付属品棚板×1枚、床固定金具・上下連結金具×各4個材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート)
  • シェイキングバス アズワン

    シェイキングバス

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷
    スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
  • UVロッカー アズワン

    UVロッカー

    アズワン(1件のレビュー)
    154,000税込169,400
    1台
    当日出荷
    殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
    仕様点灯確認ランプ付材質(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)殺菌灯TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)波長(nm)253.7タイマー4時間・1時間・連続の切替式
  • マルチオーブン MOVシリーズ アズワン

    マルチオーブン MOVシリーズ

    アズワン
    295,000税込324,500
    1台
    当日出荷
    自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
    材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
  • 無塵衣ロッカー アズワン

    無塵衣ロッカー

    アズワン
    101,000税込111,100
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
  • 研究室用プレミアムチェアー アズワン

    研究室用プレミアムチェアー

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    翌々日出荷
    キャスターあり背もたれなし高さ調節
  • 【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用 アズワン

    【レンタル】毛髪・塵埃除去器 2人用

    アズワン
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転ブラシで掻き出し、織目に入り込んだ異物も吸い出します。自在に動くフレキシブルホースにより体のすみずみまでブラシを掛けることができ、異物混入防止に役立ちます。ホースをフックに戻すだけでモーターが停止します。取るミング粘着ローラーに替わる吸込式クリーナー。
  • 導電ペール アズワン

    導電ペール

    アズワン
    6,590税込7,249
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-6589-01材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)容量(L)30内寸法(mm)(上部)320×235・(下部)275×185・(高さ)455外寸法(mm)400×285×540
  • 【レンタル】シェイキングバス アズワン

    【レンタル】シェイキングバス

    アズワン
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
    振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)振盪台寸法(mm)174×180×130
  • 【レンタル】クールインキュベーター アズワン

    【レンタル】クールインキュベーター

    アズワン
    5,198税込5,718
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
    対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)温度分布±0.8℃(35℃設定時)電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
  • 【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B アズワン

    【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B

    アズワン
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。