カテゴリ
- 科学研究・開発用品(42)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(12)
- KANA(片山チエン)(748)
- エスコ(57)
- BIG DAISHOWA(51)
- ノーブランド(46)
- TURN(35)
- 椿本チエイン(34)
- THK(34)
- NOK(34)
- 日本ジョイント(32)
- 岩田製作所(31)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- MAD MAX(マッドマックス)(31)
- 岡崎精工(29)
- コンドーテック(27)
- 小澤物産(OZC)(27)
- 大洋ツール(27)
- フルネスジャパン(26)
- OSG(オーエスジー)(25)
- ブランドをもっと見る
「46φ」の検索結果

アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)厚さ(mm)約3.35耐熱温度(℃)1300(常用)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥97税込¥1071本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥198税込¥2181枚当日出荷容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。材質SUS304
ポリタンク
アズワン¥1,480税込¥1,6281個当日出荷少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥9,702税込¥10,6721箱(110本)当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
フラスコアンカー S
アズワン¥1,940税込¥2,1341個当日出荷メスフラスコ・メスシリンダー・丸底・平底フラスコ等、転倒による破損の多い器具の肩部・底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)質量(g)約395外径×内径×高さH(mm)約Φ88×Φ46×23
水槽用クランプ
アズワン¥13,200税込¥14,5201個当日出荷から翌々日出荷クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)270
光学研磨板付石英シャーレ
アズワン¥59,980税込¥65,9781組当日出荷石英光学研磨板を本体底面、フタ上面に採用することにより、フタをした状態でも顕微鏡での観察や光の透過が可能となりました。材質石英ガラス板厚(mm)2
耐薬PPビーカー フロロテクト
アズワン¥909税込¥1,0001個当日出荷樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。 積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。 薬品による容器の変形・劣化を防止します。 耐薬品性が飛躍的に向上!材質PP(表面フッ素化処理)
アイビス(R)凍結保存用チューブ
アズワン¥21,800~税込¥23,980~1ケース(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)色(キャップ) ナチュラル容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
バイアルスターラー デジタル VPV-100S10シリーズ
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個当日出荷から翌々日出荷複数の検体を強力攪拌バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz(3Pアース付き、2.5m)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)回転制御フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動サイズ(mm)250×180×125マグネットネオジム磁石
ステンレスサンプルカップ
アズワン¥1,560税込¥1,7161個翌々日出荷仕様フッ素コートあり材質本体/SUS304、コーティング部/PTFE寸法(mm)内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46容量(mL)55厚さ(μm)コーティング:30±10アズワン品番2-9363-11
ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済
アズワン¥4,120税込¥4,5321個3日以内出荷から23日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
スチロールスクリュー管瓶 1箱
アズワン¥25,641税込¥28,2051箱(150本)6日以内出荷から33日以内出荷肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。パッキンあり
磁製チューブ JY-002シリーズ
アズワン¥54,900税込¥60,3901本8日以内出荷耐食性・耐熱衝撃性に優れています。測温用熱電対・各種機器用の絶縁管及び保護管等に適しています。材質アルミナ(AL2O3)99.7%定尺(m)最大1耐熱温度(℃)1800曲げ強度(kg/cm2)3000
バイアルスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き VPV-100S10シリーズ
アズワン¥187,000~税込¥205,700~1個9日以内出荷複数の検体を強力攪拌。バイアル瓶等、小容量サンプルの撹拌に便利です。混合、溶出、培養等、様々な用途に対応するため高速/低速の2タイプをラインアップしています。全ての撹拌点の回転数が完全同期して駆動します(歯付ベルト採用)。長時間の連続運転に耐えられる長寿命モーターを採用しています。仕様撹拌点:50mL×10ヶ所、46mmピッチ、回転制御:フィードバック式PWM制御、全撹拌点同期駆動、適合撹拌子長さ:Φ3×6mm~Φ8×30mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)250×180×125質量(kg)3電源AC100V、50/60Hz(3Pアース付き)モーターDCブラシレスモーター(低発熱・高耐久タイプ)電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hzマグネットネオジム磁石校正証明書点検・検査書
三方バルブ圧入型 Φ12
アズワン¥53,900税込¥59,2901個23日以内出荷三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651アズワン品番67-4862-40
四方バルブ圧入型 Φ12
アズワン¥92,100税込¥101,3101個23日以内出荷四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658アズワン品番67-4862-47