カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- スズキ(9)
- トヨタ(9)
- VISHAY(8)
- RS PRO(8)
- 三菱ふそう(7)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- 日研工作所(4)
- TKG(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- エスコ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- 河村電器産業(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- カクダイ(2)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「470-150」の検索結果
特価

小型熱プレス機
アズワン¥543,000~税込¥597,300~1個当日出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
小型熱プレス機(冷却機能付き)
アズワン¥722,000税込¥794,2001台当日出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥71,400~税込¥78,540~1個翌日出荷から8日以内出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。質量(kg)約65電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5
【レンタル】小型熱プレス機
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1個翌日出荷から8日以内出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。質量(kg)約55電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)加重(t)0~5