カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(277)
  • KANA(片山チエン)(117)
  • 大阪魂(112)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • CKD(55)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • イスカル(39)
  • ダイヤトレンド(29)
  • エスコ(24)
  • 三共製作所(24)
  • TRUSCO(22)
  • オリエンタルモーター(21)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(21)
  • シグマ光機(21)
  • omron(オムロン)(16)
  • 水本機械製作所(16)
  • 三興製作所[スプロケット](16)
  • TOTIME(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-25」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    二方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    20,856税込22,942
    1個
    当日出荷
    二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
  • ミニニードルバルブL型 Φ4 アズワン

    ミニニードルバルブL型 Φ4

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    13日以内出荷
    ミニニードルバルブはソロバン型シールになります。 樹脂製の硬質チューブへの接続になります。
    仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):●A:25●B:17●C:7●D:13.5●E:9●F:2●G:40●オフィス径(Φ):2●適用チューブ(Φ):4×3●使用圧力」0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PCTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PF●コード番号:303-0002708アズワン品番67-4862-97
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4-P

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820アズワン品番67-4864-01
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
  • ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワン

    ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4

    アズワン
    21,500税込23,650
    1個
    13日以内出荷
    片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
  • PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA三方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    27,200税込29,920
    1個
    13日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963アズワン品番67-4865-29
  • 三方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    22日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002652アズワン品番67-4862-41
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ1/4

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938アズワン品番67-4865-04
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ8

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935アズワン品番67-4865-01
  • フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6 アズワン

    フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ6

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    23日以内出荷
    二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934アズワン品番67-4864-99
  • 四方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ1/4

    アズワン
    69,100税込76,010
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002659アズワン品番67-4862-48
  • PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12 アズワン

    PFA二方バルブ ホース口タイプ Φ12

    アズワン
    23,300税込25,630
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
    仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959アズワン品番67-4865-25
  • 二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10 アズワン

    二方バルブ異径圧入型 Φ6×Φ10

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    23日以内出荷
    一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839アズワン品番67-4864-20
  • 四方バルブ圧入型 Φ6 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ6

    アズワン
    69,100税込76,010
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655アズワン品番67-4862-44
  • 三方バルブ圧入型 Φ6 アズワン

    三方バルブ圧入型 Φ6

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    23日以内出荷
    三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648アズワン品番67-4862-37
  • 四方バルブ圧入型 Φ8 アズワン

    四方バルブ圧入型 Φ8

    アズワン
    71,200税込78,320
    1個
    23日以内出荷
    四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:37.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002656アズワン品番67-4862-45
  • フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ8

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002687アズワン品番67-4862-76
  • フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ6 アズワン

    フッ素樹脂四方バルブ 接続タイプ Φ6

    アズワン
    49,900税込54,890
    1個
    23日以内出荷
    フッ素樹脂四方バルブ接続用は、チューブ、ステンレス、ガラス菅等に使用します。接続はソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:34、B:33、C:28、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002686アズワン品番67-4862-75
  • 二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4 アズワン

    二方バルブ装置用B型 Φ8xRc1/4

    アズワン
    35,900税込39,490
    1個
    23日以内出荷
    片側はチューブ接続、片側はメネジです。 シールはソロバン型シールになります。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:24.5、B:26、C:23、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PFFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002931アズワン品番67-4864-96
  • オス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4

    アズワン
    22,900税込25,190
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670アズワン品番67-4862-59
  • 二方パネル付バルブ圧入型 Φ8 アズワン

    二方パネル付バルブ圧入型 Φ8

    アズワン
    73,400税込80,740
    1個
    23日以内出荷
    二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002663アズワン品番67-4862-52
  • 二方パネル付バルブ圧入型 Φ6 アズワン

    二方パネル付バルブ圧入型 Φ6

    アズワン
    69,100税込76,010
    1個
    23日以内出荷
    二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662アズワン品番67-4862-51
  • オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4 アズワン

    オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    23日以内出荷
    オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671アズワン品番67-4862-60
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ6×R1/4

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674アズワン品番67-4862-63
  • オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4 アズワン

    オス三方バルブ圧入型 2-Φ8×R1/4

    アズワン
    40,400税込44,440
    1個
    23日以内出荷
    オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675アズワン品番67-4862-64
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 パーフロ

    アズワン
    181,400税込199,540
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634アズワン品番67-4862-23
  • 二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム アズワン

    二方ボールバルブ Rc3/4 フッ素ゴム

    アズワン
    115,700税込127,270
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
    仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630アズワン品番67-4862-19
  • コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4 アズワン

    コンパクト二方ボールバルブ Rc3/4

    アズワン
    79,900税込87,890
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。 接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
    仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816アズワン品番67-4863-96
  • 高圧ミニ二方バルブ Φ4 アズワン

    高圧ミニ二方バルブ Φ4

    アズワン
    22,400税込24,640
    1個
    33日以内出荷
    高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
    仕様●適用外径(Φ):4●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:13.5●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002702アズワン品番67-4862-91
  • ダイアフラムバルブ Φ8 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ8

    アズワン
    36,700税込40,370
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:36、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002679アズワン品番67-4862-68
  • ダイアフラムバルブ Φ6 アズワン

    ダイアフラムバルブ Φ6

    アズワン
    35,200税込38,720
    1個
    33日以内出荷
    ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
    仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678アズワン品番67-4862-67
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 パーフロ

    アズワン
    155,000税込170,500
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002638アズワン品番67-4862-27
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4-P

    アズワン
    119,000税込130,900
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002824アズワン品番67-4864-05
  • 三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム アズワン

    三方ボールバルブ Rc1/4 フッ素ゴム

    アズワン
    104,200税込114,620
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。
    仕様●接続ネジ:RC1/4●サイズ(mm):A:35、B:81、C:17.5、D:50●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002635アズワン品番67-4862-24
  • コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4 アズワン

    コンパクト三方ボールバルブ Rc1/4

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    33日以内出荷
    フッ素樹脂コンパクト三方ボールバルブはNR1203と同じ特性を持ちつつ、伊p@峰より左右に分配宇できる構造と名なっております。
    仕様●接続ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):●A:35●B:81●C:17.5●D:38.5●オリフィス径(Φ):6●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE●コード番号:303-0002821アズワン品番67-4864-02