カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(149)
  • 医療(12)
  • 作業工具(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(456)
  • 大阪魂(8,243)
  • エスコ(4,464)
  • TRUSCO(1,371)
  • 廣杉計器(866)
  • RS PRO(779)
  • PISCO(ピスコ)(710)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(634)
  • メディアカバーマーケット(580)
  • WIDIA(527)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(492)
  • 水本機械製作所(468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(436)
  • NS(日進工具)(431)
  • Hirschmann Test & Measurement(429)
  • OSG(オーエスジー)(426)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(382)
  • イスカル(370)
  • グーリング(366)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](364)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
238税込262
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
802税込882
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個 アズワンおくすり番 薬整理箱 II型 7×4個アズワン(7件のレビュー)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。
コマ数4材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,634税込1,797
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
導電仕分トレー アズワン導電仕分トレーアズワン(6件のレビュー)
842税込926
1個
当日出荷
材質導電性PP(ポリプロピレン)表面抵抗値(Ω)103~104
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,376税込2,614特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
1,440税込1,584
1巻(20m)
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
フッ素樹脂三方コック アズワンフッ素樹脂三方コックアズワン(3件のレビュー)
4,320税込4,752
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
ラボラン回転子 アズワンラボラン回転子アズワン
2,376税込2,614
1袋(11個)
当日出荷
入数10+1個
シリコンスポイト(メスピペット用) アズワンシリコンスポイト(メスピペット用)アズワン(6件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
短型バイオピペットにも適合します。
材質シリコンゴム仕様メスピペット用
ベークライト板 アズワンベークライト板アズワン(1件のレビュー)
7,030税込7,733
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)495×495材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)褐色耐熱温度(℃)約130
ステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍) アズワンステンレスチューブ(SUS316・光輝焼鈍)アズワン
9,490税込10,439
1巻(5m)
当日出荷
洗浄済みですのでそのまま使用できます。
材質ステンレス(SUS316)
固定金具 アズワン固定金具アズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1ケース(5枚)
当日出荷
特に重い物には、ビス穴があるのでより頑丈に固定できます。 特殊両面テープが貼ってあるので、容易に備品と壁面とを固定できます。
付属品ネジ×20本、コンクリート用釘×10本種別L字金具材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
2,317税込2,549
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
ホースエルボー アズワンホースエルボーアズワン
2,070税込2,277
1箱(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
除電ロープ/ノレン アズワン除電ロープ/ノレンアズワン
22,900税込25,190
1巻
当日出荷
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
ベルト式固定金具 アズワンベルト式固定金具アズワン(2件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。 長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本ベルト幅(mm)20穴径(Φmm)(ビス)4
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
コネクター(バリューパック・異径型) アズワンコネクター(バリューパック・異径型)アズワン
2,420税込2,662
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
ゴム ロートアダプター アズワンゴム ロートアダプターアズワン(1件のレビュー)
1,485税込1,634
1組
当日出荷
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
アルミニウム管 アズワンアルミニウム管アズワン
1,740税込1,914
1個
当日出荷
キムタオル用ディスペンスケース アズワンキムタオル用ディスペンスケースアズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
ナイロンブラシ 血沈管用 アズワンナイロンブラシ 血沈管用アズワン(1件のレビュー)
416税込458
1本
当日出荷
煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具血沈管毛材ナイロン全長(mm)450毛丈(mm)75直径(Φmm)4材質毛/ナイロン、芯/鋼線タイプ血沈管用耐熱温度(℃)約120アズワン品番8-1500-03全長×直径×毛長(mm)450×Φ4×75
フッ素樹脂二方コック アズワンフッ素樹脂二方コックアズワン
4,010税込4,411
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)タイプ二方ストレート使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能)耐圧(kPa)100
コットンシーガル アズワンコットンシーガルアズワン
20,100税込22,110
1ケース(100枚×20袋)
当日出荷
材質コットン100%型番200×200サイズ(mm)200×200(4ッ折)アズワン品番7-653-11
石英標準セル アズワン石英標準セルアズワン
44,900税込49,390
1個
当日出荷
材質UV石英ガラス光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
フッ素樹脂二方コック(ロック締め) アズワンフッ素樹脂二方コック(ロック締め)アズワン
4,940税込5,434
1個
当日出荷
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
3方ピペット台 アズワン3方ピペット台アズワン(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。 四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)外形寸法(mm)105×105×150
PTFEシート アズワンPTFEシートアズワン
28,200税込31,020
1個
当日出荷
材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
真空ピンセット アズワン真空ピンセットアズワン
16,900税込18,590
1式
当日出荷
電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
PTFE撹拌羽根 アズワンPTFE撹拌羽根アズワン
609税込670
1個
当日出荷
テフロン(R)撹拌棒にフィットするフッ素樹脂製撹拌羽根です。
材質フッ素樹脂(PTFE)穴径(Φmm)9適合シャフト径(Φmm)8