カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(121)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 医療(13)
  • 測定用品(10)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(112)
  • エスコ(1,866)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,080)
  • Thermo Fisher Scientific(256)
  • TRUSCO(251)
  • TOSTEM(LIXIL)(232)
  • RS PRO(171)
  • カツイチ(170)
  • 若井産業(157)
  • ミニター(150)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(135)
  • サンワサプライ(122)
  • 三菱電機(115)
  • リューター(日本精密機械工作)(114)
  • EFFEX(エフェックス)(111)
  • エレコム(110)
  • ツボサン(103)
  • ビックス(100)
  • 富士インパルス(97)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5本」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振り子式撹拌子 fricco 5本入 アズワン

    振り子式撹拌子 fricco 5本入

    アズワン
    15,800税込17,380
    1式(5本)
    当日出荷
    従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
  • シリコン5本指手袋 アズワン

    シリコン5本指手袋

    アズワン
    7,590税込8,349
    1枚
    翌々日出荷
    掴む・持つ等の作業が容易です。耐水・耐熱性に優れています。左右どちらの手でも使用可能です。
    仕様滑り止め加工材質シリコンゴム全長(mm)約395耐熱温度(℃)-30~+220アズワン品番3-5957-01
  • クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入 アズワン

    クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入

    アズワン
    10,000税込11,000
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
    材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
  • 携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入 アズワン

    携帯型酸素吸入器 交換用酸素カートリッジボンベ 5本入

    アズワン(1件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1箱(5本)
    当日出荷
    仕様約17L/本流量(L/min)(酸素)0~2連続使用可能時間8~9分アズワン品番8-5246-11
  • 【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5 アズワン

    【レンタル】ミックスローター シーソー・回転 ローラー5本 MR-5

    アズワン
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転式ローターで均一にミキシング。回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。約Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
  • NMRチューブ用ブラシ 250mm 1箱 5本入 アズワン

    NMRチューブ用ブラシ 250mm 1箱 5本入

    アズワン
    4,090税込4,499
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    NMRチューブを洗浄するブラシです。
    材質本体/ステンレススチール全長(mm)250材質(ブラシ部)ナイロンアズワン品番4-6711-01
  • 内蔵式5本指足先カバー アズワン

    内蔵式5本指足先カバー

    アズワン
    1,198税込1,318
    1足
    7日以内出荷
    カバーの内側で指の間に仕切りを作り、内蔵式5本指構造を実現。冷えやムレの原因になる汗ばみ不快な指の間も快適。コアブリッド・サーモキャッチ(アクリル、ウール)使用。小指が脱げにくい構造。発熱保温機能・帯電防止機能W機能。
    仕様●色:グレー●サイズ:フリー(22~26cm)●材質:アクリル、ウール、ポリエステル、ポリウレタンアズワン品番65-3685-65
  • 耐熱手袋 アズワン

    耐熱手袋

    アズワン(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1双
    当日出荷
    全長(cm)40材質手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)350
  • 双眼実体顕微鏡 アズワン

    双眼実体顕微鏡

    アズワン
    74,700税込82,170
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.5サイズ295×280×410mm作動距離(mm)100ステージプレート95mm(表/白、裏/黒)接眼レンズSWH10×対物レンズ1×・2×鏡筒形式傾斜角45°(視度調節可)アズワン品番1-7058-21調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
  • ペットウォーマー SW30-E2 アズワン

    ペットウォーマー SW30-E2

    アズワン
    62,370税込68,607
    1個
    当日出荷
    収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。
    外寸(mm)248×425×H484材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス消費電力(W)310電源(V)100寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
  • 計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入 アズワン

    計量スコップSCC 1パック 1本/袋×5袋入

    アズワン
    2,910税込3,201
    1パック(5袋×1本)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。上部と底部がフラットな形状です。
    材質PP
  • 銅管(直) アズワン

    銅管(直)

    アズワン
    5,390税込5,929
    1セット(5本)
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(m)1JIS規格H3300 C1220T-1/2H
  • シリコングローブ アズワン

    シリコングローブ

    アズワン
    3,069税込3,376
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性・耐久性に優れたシリコン製手袋です。柔らかく、5本指でしっかり掴めて安心です。左右兼用で使用できます。ソフトな着け心地でらくらくキャッチ!
    全長(mm)275材質シリコンゴム使用温度範囲-30~230オレンジ機能耐熱性・耐薬品性・耐久性耐熱温度(℃)230入数(枚)1アズワン品番4-2551-01
  • アイボーイ広口びんSCC アズワン

    アイボーイ広口びんSCC

    アズワン
    4,798税込5,278
    1箱(5本)
    当日出荷
    ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。
    仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
  • 快適ラウンドチェア 昇降リング式 アズワン

    快適ラウンドチェア 昇降リング式

    アズワン
    22,782税込25,060
    1個
    当日出荷
    昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
    材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン厚さ(mm)座部:75寸法(mm)座部:径Φ335×高さ406~535質量(kg)約6耐荷重(kg)90キャスター径(Φmm)50昇降方式ガスシリンダー式
  • 快適ラウンドチェア 昇降リング式 アズワン

    快適ラウンドチェア 昇降リング式

    アズワン
    24,600税込27,060
    1個
    当日出荷
    昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。安定性のある5本脚です。
    材質生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン質量(kg)約6耐荷重(kg)90寸法(Φ×高さH)(mm)座部:335×406~535キャスター径(Φmm)50アズワン品番7-7431-11座面厚(mm)75昇降方式ガスシリンダー式
  • 5PC.面取りカッター 六角軸付 アズワン

    5PC.面取りカッター 六角軸付

    アズワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。
    仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート)アズワン品番68-4100-18繰り返し・詰め替え対応
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン(6件のレビュー)
    289税込318
    1セット(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)400材質ピアノ線
  • フレックスポンプ アズワン

    フレックスポンプ

    アズワン(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1箱(5本)
    当日出荷
    サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
  • チューブチェッカー アズワン

    チューブチェッカー

    アズワン
    2,990税込3,289
    1組(5本)
    当日出荷
    アズワン品番2-3824-01
  • ポスターハンガー アズワン

    ポスターハンガー

    アズワン
    1,790税込1,969
    1セット(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    素材塩化ビニル製 (フック部:スチール)仕様フック×2個付き、ポスター専用
  • グッドボーイ SCC アズワン

    グッドボーイ SCC

    アズワン
    1,614税込1,775
    1袋(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)98
  • ガラス棒(ROD) アズワン

    ガラス棒(ROD)

    アズワン(2件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1セット(5本)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)1500
  • メガネストラップ アズワン

    メガネストラップ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1セット(5本)
    当日出荷
    タイプ5本セットアズワン品番1-2009-04
  • UMサンプル瓶 SCC アズワン

    UMサンプル瓶 SCC

    アズワン
    1,520税込1,672
    1袋(5本)
    当日出荷
    クリーンパックしたサンプル瓶です。
    透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
  • ウレタンカバー付き湾曲ハンガー W40cm アズワン

    ウレタンカバー付き湾曲ハンガー W40cm

    アズワン
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    仕様湾曲型タイプ、フックが回転サイズW40cm×肩厚2.2cm素材ポリプロピレン製
  • 防犯ストラップ アズワン

    防犯ストラップ

    アズワン
    1,780税込1,958
    1セット(5本)
    当日出荷
    店内での展示品の管理および整理整頓と万引き防止用に最適です。 取り付け・セットも簡単で、大手薬局チェーンでも採用されています。
    取付け方法両面テープ
  • ファイバックダストクリーナー用 オプション アズワン

    ファイバックダストクリーナー用 オプション

    アズワン
    9,420税込10,362
    1箱(5本)
    当日出荷
  • 導電性結束バンド アズワン

    導電性結束バンド

    アズワン
    1,090税込1,199
    1袋(5本)
    当日出荷
    帯電しやすいフッ素チューブをひとまとめにし、アース接地することで静電気を防ぎます。
    材質PP(ポリプロピレン)(カーボン入り)使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)19.5体積固有抵抗(Ωcm)10^3表面抵抗値(Ωcm)10^4~^5アズワン品番2-381-01幅×長さ(mm)6×195
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    4,653税込5,118
    1セット(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン
    369税込406
    1セット(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)400材質真鍮線
  • 業務用強力油汚れ用洗剤 アズワン

    業務用強力油汚れ用洗剤

    アズワン(4件のレビュー)
    1,950税込2,145
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
    効果その他成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤液性アルカリ性
  • 有孔パネル用フック アズワン

    有孔パネル用フック

    アズワン
    1,130税込1,243
    1セット(5本)
    当日出荷
    61-123-13-3をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
    材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1
  • ネット用シューズフック アズワン

    ネット用シューズフック

    アズワン
    1,990税込2,189
    1セット(5本)
    当日出荷
    耐荷重2
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン
    198税込218
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)400材質アルミ線
  • 金属線材 アズワン

    金属線材

    アズワン
    369税込406
    1セット(5本)
    当日出荷
    長さ(mm)400材質銅線
  • 石英製NMRサンプルチューブ アズワン

    石英製NMRサンプルチューブ

    アズワン
    17,900税込19,690
    1箱(5本)
    当日出荷
    石英製の為、ホウ素の測定用に適しています。UV照射を行う分析に適しています。★※Φ5mm用キャップがお使いいただけます。おすすめはCT-005PTFEキャップになります。
    材質石英サイズ(mm)全長/190、外径/4.965(+0.05・-0.010)、内径/4.20(±0.1)アズワン品番3-7536-01
  • 金属丸棒 アズワン

    金属丸棒

    アズワン
    2,298税込2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 金属パイプ アズワン

    金属パイプ

    アズワン
    3,168税込3,485
    1セット(5本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 白金耳 アズワン

    白金耳

    アズワン
    35,046税込38,551
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質白金