カテゴリ
- 科学研究・開発用品(452)
- 医療(35)
- クリーンルーム用品(30)
- オフィス家具(10)
- 制御機器(6)
- 物流用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 厨房用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電気材料(1)
- 救急・衛生(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(174)
- SMC(15,524)
- コガネイ(1,384)
- エスコ(825)
- KANA(片山チエン)(704)
- NTN(エヌティーエヌ)(543)
- Panasonic(パナソニック)(491)
- オカムラ(岡村製作所)(448)
- CKD(418)
- ハンマーキャスター(395)
- TRUSCO(377)
- NSK(日本精工)(361)
- KHK(小原歯車工業)(291)
- 大阪魂(276)
- ユーエイキャスター(254)
- NACHI(不二越)(242)
- NOK(186)
- ParkerTAIYO(184)
- シグマ光機(158)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(8)
「50φ」の検索結果

石英ガラス乳鉢
アズワン¥91,100税込¥100,2101式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
石英フィルター Φ50×5mm
アズワン¥55,900税込¥61,4901枚当日出荷高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
小型圧力計D形Φ50
アズワン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から93日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプD型・埋込型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
小型圧力計A形Φ50
アズワン¥1,427~税込¥1,570~1個当日出荷から33日以内出荷材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズG1/4BタイプA型・縦型本体寸法(mm)Φ50精度±1.6%FS
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から15日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥73税込¥801個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。耐熱温度(℃)98材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白材質(フタ)PP色(本体)クリア
K熱電対 KTOシリーズ
アズワン(10件のレビュー)¥3,090~税込¥3,399~1個当日出荷豊富なラインナップをご用意。材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウールセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ
アズワン(4件のレビュー)¥4,220~税込¥4,642~1個当日出荷低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2熱電対K熱電対材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
フィルターバッグ(PP製)
アズワン¥1,580~税込¥1,738~1個当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い環境に適した経済的なフィルターバッグです。容易にフィルター交換が可能です。材質ろ材・リング/PP最高使用温度(℃)70推奨交換差圧(MPa)0.1
ガラス丸板
アズワン¥1,530~税込¥1,683~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
K熱電対(シース型・TK)
アズワン(1件のレビュー)¥4,050~税込¥4,455~1個当日出荷仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から19日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
シャーレ
アズワン¥960税込¥1,0561個当日出荷熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm
アズワン¥3,090税込¥3,3991本当日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
PPボール
アズワン¥13,662税込¥15,0281箱(200個)当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥7,770~税込¥8,547~1個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
消音庫 Xシリーズ
アズワン¥108,000税込¥118,8001個当日出荷騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。種別横型材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム外寸(mm)630×457×650内寸(mm)550×350×550アズワン品番3-9135-02
消音庫 Xシリーズ
アズワン¥109,000税込¥119,9001個当日出荷騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。ホモジナイザーや粉砕機、横型はポットミル・回転台に適しています。天面パネルにΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。種別縦型アズワン品番3-9135-01
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ
アズワン¥11,300税込¥12,4301個当日出荷から10日以内出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
...