カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- VISHAY(38)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- RS PRO(35)
- BOURNS(33)
- YAGEO(25)
- LINKMAN(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- omron(オムロン)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- KOA(8)
- 東京コスモス電機(6)
- 釜屋電機(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- BC Components(4)
- MG(旧エム・システム技研)(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- ユニテク(2)
- ブランドをもっと見る
「500ω 0.5w」の検索結果
特価

シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm
アズワン¥11,200~税込¥12,320~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷から33日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm
アズワン¥9,790税込¥10,7691枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。