カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(70)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(166)
  • SKC(環境測定)(79)
  • Merck(メルクミリポア)(69)
  • 旭製作所(58)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • 槌屋ヤック(35)
  • コスモスビード(32)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • 三商(30)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(28)
  • エスコ(23)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • DURAN(21)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(21)
  • サトーパーツ(20)
  • climbing(クライミング)(20)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
  • マクセル(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000ml」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリカーボネート瓶(細口) アズワン

    ポリカーボネート瓶(細口)

    アズワン
    4,554税込5,009
    1本
    翌々日出荷
    中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ細口
  • 広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン

    広口瓶(HDPE・目盛りなし)

    アズワン(5件のレビュー)
    1,307税込1,438
    1個
    当日出荷
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    9,999税込10,999
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    2,525税込2,778
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • 金属角缶 アズワン

    金属角缶

    アズワン(2件のレビュー)
    1,663税込1,829
    1個
    当日出荷
  • ロングノズルポリジョッキ アズワン

    ロングノズルポリジョッキ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
    容量(L)5トラスコ品番330-6577質量(g)375アズワン品番2-198-02危険物の類別非危険物
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    18,909税込20,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • アイボトルNEO アズワン

    アイボトルNEO

    アズワン(2件のレビュー)
    18,909税込20,800
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP仕様オートクレーブ可
  • 金属丸缶 アズワン

    金属丸缶

    アズワン
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
  • ガス洗浄瓶(PC製) アズワン

    ガス洗浄瓶(PC製)

    アズワン(2件のレビュー)
    9,554税込10,509
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
  • ステンレスビーカー アズワン

    ステンレスビーカー

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    1,554税込1,709
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
  • パソリナミニスターラー PSシリーズ アズワン

    パソリナミニスターラー PSシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    23,300税込25,630
    1個
    当日出荷
    本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!
    材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
  • 角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン

    角型瓶 フラット型 未滅菌

    アズワン
    1,168税込1,285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    スリムな省スペースタイプです。
    材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
  • ハイルーテ角瓶(PE) アズワン

    ハイルーテ角瓶(PE)

    アズワン(4件のレビュー)
    2,069税込2,276
    1本
    当日出荷
    材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,850税込3,135
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • TPX(R)手付きビーカー アズワン

    TPX(R)手付きビーカー

    アズワン
    4,180税込4,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
  • PPメスシリンダー アズワン

    PPメスシリンダー

    アズワン
    13,761税込15,137
    1個
    当日出荷
    透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ろ過瓶 アズワン

    ろ過瓶

    アズワン
    27,400税込30,140
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
  • ステンビーカー アズワン

    ステンビーカー

    アズワン
    7,880税込8,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • PE手付きビーカー アズワン

    PE手付きビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,782税込1,960特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)
  • 洗浄瓶用ホルダー アズワン

    洗浄瓶用ホルダー

    アズワン
    4,340税込4,774
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
    材質PVC穴径(Φmm)90
  • フタ付きステンレス缶 アズワン

    フタ付きステンレス缶

    アズワン
    6,930税込7,623
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • 細口瓶(HDPE) アズワン

    細口瓶(HDPE)

    アズワン(2件のレビュー)
    1,307税込1,438
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • PEボトル アズワン

    PEボトル

    アズワン(2件のレビュー)
    1,416税込1,558
    1本
    当日出荷
    口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。 持ち運びに便利な持手付きです。
    材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • 減容容器 アズワン

    減容容器

    アズワン(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
    材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    31,260税込34,386
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • セパラブルフラスコ 丸型 アズワン

    セパラブルフラスコ 丸型

    アズワン
    82,071税込90,278
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    80,200税込88,220
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ アズワン

    アズワンの手指消毒剤 アルコール80vol% AS1000シリーズ

    アズワン
    5,290税込5,819
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤です。速乾性で素早く手指になじみ、べたつきやぬるつき感を抑えています。植物由来の発酵エタノールなどの食品添加物のみを原材料とした手指消毒剤のため、食品製造・介護・医療機関など幅広い分野で使用可能です。外皮消毒剤として承認された指定医薬部外品です。殺菌剤を配合しない、有効成分エタノール(濃度80.0%)の手指消毒剤詰替用です。
    仕様詰替用(注ぎ口ノズル付属)成分エタノール80.0vol%(添加剤としてグリセリン等の保湿剤を含む)寸法(mm)ボトル:145×233×246(注ぎ口ノズル除く)容量(mL)5000
  • 大型広口瓶 フロロテクト アズワン

    大型広口瓶 フロロテクト

    アズワン
    8,860税込9,746
    1本
    当日出荷
    耐薬品性が飛躍的に向上!
    材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    58,900税込64,790特価
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • 広口角瓶 アズワン

    広口角瓶

    アズワン
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途固形物用UN規格対応
  • ステンレス薬品保管ユニット アズワン

    ステンレス薬品保管ユニット

    アズワン
    97,800税込107,580
    1台
    当日出荷
    机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
    材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール仕様鍵・仕切板付荷姿完成品
  • 試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション)

    アズワン
    39,000税込42,900
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター振幅(mm)4.5回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワン

    ウッドストッカー(木製薬品庫)

    アズワン
    200,000税込220,000
    1個
    当日出荷
    上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
    付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
  • ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワン

    ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)

    アズワン
    149,000税込163,900
    1個
    当日出荷
    専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
    アズワン品番1-8993-15仕様低~中粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)
  • 減容ボトル アズワン

    減容ボトル

    アズワン
    812税込893
    1本
    当日出荷
    使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
    仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
  • 大容量広口試薬瓶 アズワン

    大容量広口試薬瓶

    アズワン
    36,300税込39,930
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法(mm)(NS) 85/55材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ形式共栓口タイプ広口