カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(446)
  • 医療(12)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(35)
  • ホンダ(570)
  • 三商(250)
  • TGK(東京硝子器械)(220)
  • コスモスビード(216)
  • エスコ(164)
  • SIBATA(柴田科学)(164)
  • サンプラテック(146)
  • 旭製作所(137)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(128)
  • climbing(クライミング)(121)
  • Merck(メルクミリポア)(109)
  • SKC(環境測定)(108)
  • TPP(101)
  • パール金属(92)
  • 林純薬工業(86)
  • ナリカ(86)
  • Thermo Fisher Scientific(85)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500ML」の検索結果

475件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(16件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
248税込273
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
マルチボトル アズワンマルチボトルアズワン(10件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(11件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
透明計量カップ アズワン透明計量カップアズワン(21件のレビュー)
317税込349
1個
当日出荷
種類手付ビーカー材質PS(ポリスチレン)
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
376税込414
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ アズワン広口瓶 中栓付き NVWシリーズアズワン
178税込196
1本
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
スクエアーボトル(活栓付き) アズワンスクエアーボトル(活栓付き)アズワン(37件のレビュー)
1,772税込1,949
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
ネジ口メディウム瓶2070 アズワンネジ口メディウム瓶2070アズワン(1件のレビュー)
1,683税込1,851
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
広口洗浄瓶 SBWシリーズ アズワン広口洗浄瓶 SBWシリーズアズワン
337税込371
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。ボトルが広口タイプなため、内容液の注入が容易です。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
PPビーカー アズワンPPビーカーアズワン(1件のレビュー)
188税込207
1個
当日出荷
オートクレープ可能
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)
オールステンレス製杓子 アズワンオールステンレス製杓子アズワン(3件のレビュー)
6,430税込7,073
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
吸引ロ過瓶 アズワン吸引ロ過瓶アズワン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス1級硬質
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
366税込403
1個
当日出荷から翌々日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
広口瓶 アズワン広口瓶アズワン(1件のレビュー)
8,019税込8,821
1箱(50本)
当日出荷から翌々日出荷
ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
材質フッ素樹脂材質(本体)/HDPE(高密度ポリエチレン)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリ軟膏瓶 PNシリーズ アズワンポリ軟膏瓶 PNシリーズアズワン
267税込294
1本
当日出荷から翌々日出荷
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
2,740税込3,014
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン(5件のレビュー)
1,750税込1,925
1本
当日出荷
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
三角フラスコ アズワン三角フラスコアズワン
990税込1,089
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ材質硼珪酸ガラス
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
7,590税込8,349
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
スクエアーボトル(活栓なし) アズワンスクエアーボトル(活栓なし)アズワン(10件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
TPX(R)手付きビーカー アズワンTPX(R)手付きビーカーアズワン
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類手付ビーカー材質TPX(ポリメチルペンテン)使用温度範囲(℃)20~150
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶) アズワンラボランスチロール棒瓶(標本瓶)アズワン(1件のレビュー)
11,286税込12,415
1箱(22本)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)透明
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ペットボトル M1-354シリーズ アズワンペットボトル M1-354シリーズアズワン(3件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から翌々日出荷
採水・食品・化粧・洗剤・医薬用でご使用頂けます。すべてフィンロックキャップ付です
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
5,316税込5,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
分液ロート アズワン分液ロートアズワン(2件のレビュー)
10,593税込11,652
1個
当日出荷
材質本体:硼珪酸ガラス硬質1級、コック部:PTFE(四フッ化エチレン)タイプスキーブ型
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
細口瓶 中栓付き NVNシリーズ アズワン細口瓶 中栓付き NVNシリーズアズワン(1件のレビュー)
168税込185
1本ほか
翌々日出荷
中栓付きで液漏れリスクを低減します。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
広口T型瓶 アズワン広口T型瓶アズワン
12,672税込13,939
1セット(50本)
当日出荷
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)口形状広口
ラベル付洗浄瓶 アズワンラベル付洗浄瓶アズワン
1,800税込1,980
1個
当日出荷
ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)アズワン品番1-8542-14ラベルエタノール
口付ビーカー アズワン口付ビーカーアズワン
5,410税込5,951
1個
当日出荷
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)
ディスポカップ 滅菌済 アズワンディスポカップ 滅菌済アズワン
4,340税込4,774
1袋(50個)
当日出荷
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズ アズワン黒鉛るつぼ 丸型 GRシリーズアズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。 耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
洗浄瓶 カラフルバリエ(細口) アズワン洗浄瓶 カラフルバリエ(細口)アズワン(1件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)17.5
磁平皿 アズワン磁平皿アズワン(1件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
pH比較電極内部液 アズワンpH比較電極内部液アズワン
2,390税込2,629
1本ほか
当日出荷
容量(mL)500濃度(mol/L)3.33
分液ロート アズワン分液ロートアズワン
10,296税込11,326
1個
当日出荷
タイプ球型
...