カテゴリ
- 科学研究・開発用品(439)
- 医療(18)
- 救急・衛生(5)
- クリーンルーム用品(3)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(35)
- ホンダ(568)
- コスモスビード(223)
- TGK(東京硝子器械)(220)
- 三商(211)
- SIBATA(柴田科学)(165)
- エスコ(154)
- Merck(メルクミリポア)(152)
- 旭製作所(137)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(128)
- climbing(クライミング)(126)
- PROST's(125)
- ジーエルサイエンス(116)
- SKC(環境測定)(108)
- TPP(103)
- サンプラテック(98)
- Thermo Fisher Scientific(93)
- 日本理化学器械(NRK)(92)
- パール金属(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
サービス分類
- レンタル(5)
「500ML」の検索結果

大容量シリンジ 500mL
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
カラフル手付ビーカー 積み重ねタイプ 500mL
アズワン¥899~税込¥989~1個当日出荷目盛が両サイドにあり、積み重ね可能です。目盛の印字が取れないよう、60℃以下でのご使用をお勧めします。材質PP容量(mL)5001目盛(mL)10
500mL遠沈管用ラック
アズワン¥5,390税込¥5,9291個当日出荷オートクレーブ可能です。材質SUS304寸法(mm)317×111×150開口寸法(mm)97×97収納数3アズワン品番4-4054-01
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用
アズワン¥13,700税込¥15,0701個当日出荷液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
ステン地下水サンプラー ボムタイプ 500mL
アズワン¥144,999税込¥159,4991個5日以内出荷最小口径7cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダムや海洋等の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。SUS316製で、底弁にFDA認可のシリコン製Oリングが付属。下部排出口径は底弁を取り外した状態で2.4cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。ネジ式構造のため分解・洗浄可能です。吊下用ワイヤー等は別売です。<ボトムサンプリング方法>1:サンプラー上部の大きい穴(10mm)にワイヤーを結び付け、採水ポイントへ沈めます。2:サンプラー底部が採水地点の底へ垂直に当たると底弁が開放され、水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後サンプラーを引き上げます。引き上げと同時に底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴(4mm)のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。<ワンポイントサンプリング方法>1:予め採水深度分のワイヤーを2本準備してサンプラー上部の大きい穴 (10mm)と小さい穴(4mm)各々に結び付け、採水ポイントへ沈めます(小さい穴に通すワイヤーは大きい穴より長めにして少し弛ませます)。2:採水深度に到達した後、弛ませた小さい穴側のワイヤーを引き、底弁を開放させると水圧でボディ内へ液が流れ込みます。3:一定時間経過後小さい穴側のワイヤーを再び弛ませて、サンプラーを引き上げます。弛ませると底弁が閉じて採水液がボディ内に格納されます。4:引上後サンプラーを垂直に立てた状態で、上部の小さい穴のピンを引き上げて底部から採水液を取り出します。質量(kg)2.1容量(mL)500外径(Φmm)66全長(cm)30アズワン品番64-9345-70
投薬瓶 青目盛 500ml/滅菌 40本入
アズワン¥6,598税込¥7,2581箱(40本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-35
投薬瓶 青目盛 500ml/未滅菌 40本入
アズワン¥5,398税込¥5,9381箱(40本)3日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-28
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥10,395税込¥11,4351箱(50本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 500mL
アズワン¥38,899税込¥42,7891個13日以内出荷100~1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。 延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ) 持ち手部の上部は、メネジになっています。仕様●容量(mL):500●A(mm):83●B(mm):108●C(mm):128●全長(mm):740●コード番号:301-0003538アズワン品番67-4851-78
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
グッドボーイ
アズワン(13件のレビュー)¥248税込¥2731本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質(本体)PP目盛あり色(フタ)白耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥277税込¥3051本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)110
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥6,498税込¥7,1481箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし
細口瓶
アズワン(14件のレビュー)¥218税込¥2401個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥489税込¥5381本欠品中ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売
アズワン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売
アズワン¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
グッドボーイ フロロテクト
アズワン¥1,040税込¥1,1441個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
TPX テクノボトル
アズワン¥1,040税込¥1,1441本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
...