カテゴリ
- 科学研究・開発用品(182)
- 医療(11)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(21)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(228)
- SIBATA(柴田科学)(113)
- エスコ(99)
- ナリカ(98)
- ケニス(97)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- 東亜DKK(64)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(61)
- マルエム[理化学・容器](59)
- サンプラテック(57)
- マクセル(48)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- 槌屋ヤック(47)
- GYEON(ジーオン)(40)
- TRUSCO(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「50ml」の検索結果
特価

ワイヤー遠沈管立て(50mL用)
アズワン¥12,375税込¥13,6131個当日出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。用途50ml用材質スチール(エポキシコート)立て数(本)8(2×4列)サイズ(mm)140×76×89アズワン品番1-4514-01
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥11,880税込¥13,0681箱(100本)当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)白色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)
アズワン(16件のレビュー)¥218税込¥2401本当日出荷材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)LDPE
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥109~税込¥120~1本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり形状角型
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
グッドボーイ褐色瓶
アズワン(17件のレビュー)¥168税込¥1851本当日出荷ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥4,208税込¥4,6291本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
細口瓶
アズワン(14件のレビュー)¥64~税込¥70~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP耐熱温度(℃)121目盛あり材質(フタ)PP口形状細口中栓なし
ポリカーボネート瓶(広口)
アズワン(2件のレビュー)¥495税込¥5451本当日出荷から翌々日出荷中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン)タイプ広口
TPX テクノボトル
アズワン¥752税込¥8271本当日出荷耐熱性・耐薬品性・透明性に優れています。 オートクレーブ可能です。材質(本体)TPX(R)(ポリメチルペンテン)タイプ広口使用温度範囲(℃)20~125℃(本体のみは160℃)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(パッキン)シリコン
セキュリティーボトル 丸型
アズワン(1件のレビュー)¥11,800~税込¥12,980~1ケース(100本)当日出荷から10日以内出荷未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
中間メスピペット
アズワン¥4,257税込¥4,6831本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥27,400税込¥30,1401ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付き材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000Gタイプコニカル型
試薬瓶ホルダー H-50
アズワン¥1,240税込¥1,3641個翌々日出荷試薬瓶を1本ずつ保持し、転倒・破損を防ぎます。 薬品をスムーズに取り出せます。 50ml以下の小型試薬瓶を96本収納できます。アズワン品番2-4694-11外寸法(mm)272×352×40材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)ホルダー径(mm)Φ40mm×(H)40mm