カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1,050)
- クリーンルーム用品(81)
- 医療(79)
- 測定用品(63)
- 厨房用品(17)
- テープ(15)
- 物流用品(11)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
- オフィス家具(10)
- 測定関連サービス(10)
- 救急・衛生(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 制御機器(6)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- 学童・教育用品(4)
- 介護用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(743)
- SMC(40,707)
- エスコ(7,794)
- 大阪魂(5,604)
- RS PRO(3,422)
- 三木プーリ(2,773)
- TRUSCO(2,275)
- Panasonic(パナソニック)(1,492)
- コガネイ(1,404)
- マルゼン[厨房機器](1,048)
- CKD(1,006)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(995)
- オカムラ(岡村製作所)(982)
- アーテック[学校教材・教育玩具](982)
- ホンダ(889)
- ノーブランド(841)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(810)
- KANA(片山チエン)(750)
- cotta(745)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(44)
「50mm」の検索結果

50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥29,900~税込¥32,890~1箱(20枚)ほか当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
PTFEシート 50×50mm
アズワン¥919~税込¥1,011~1枚当日出荷各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥1,240税込¥1,3641巻当日出荷耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。長さ(m)5
アルミニウムテープ 50mm×50m
アズワン¥2,290税込¥2,5191巻当日出荷耐熱性に優れています。手で容易に切ることが可能です。厚さ(mm)0.07寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)9.8アズワン品番4-1424-01特性耐熱耐用温度(℃)-10~150
ラインテープ 50mm×33m 1巻
アズワン¥5,861税込¥6,4471巻当日出荷PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50色緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm
アズワン¥1,750~税込¥1,925~1袋(6枚)当日出荷耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ50mm ABS-PHシリーズ
アズワン¥1,490~税込¥1,639~1本当日出荷から15日以内出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ50、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
秤量瓶 30×50mm 24mL 筒型
アズワン¥1,898税込¥2,0881個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約24L胴径(Φmm)×高さH(mm)30×50
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥7,140税込¥7,8541巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性![50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)
50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板
アズワン¥36,100~税込¥39,710~1箱(20枚)ほか16日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。仕様●サイズ(mm):50×50●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
飛沫感染予防パネル ハイタイプ
アズワン¥7,305税込¥8,0361枚当日出荷飛沫感染対策に適した自立式透明パネルです。下部には書類等受渡し用の切欠きがあります。(サイズ:幅430mm×高さ75mm)サイズは高さ650mmと950mmの2種類ございます。材質PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×305×950アズワン品番64-1204-83
ロック基分注用針 先端90度カット
アズワン¥479税込¥5271個翌日出荷針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
ロック基分注用針 先端90度カット
アズワン¥479~税込¥527~1個翌日出荷針基はルアーロック基になっているので着脱が便利です。針先は90度カットになっております。サンプル採取実験での分注・送液細部へのピンポイント接着に。材質針/SUS304、ロック基/真鍮(ニッケルメッキ)適合シリンジルアーロックシリンジ
保護管 50mm
アズワン¥2,030税込¥2,2331本33日以内出荷保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥6,890~税込¥7,579~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥6,690~税込¥7,359~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm
アズワン¥7,690~税込¥8,459~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥9,290~税込¥10,219~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥8,490~税込¥9,339~1枚24日以内出荷から33日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥9,990~税込¥10,989~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
スターラーREXIM用 オプション
アズワン¥1,970税込¥2,1671個当日出荷REXIMシリーズ用サポートロッド。用途温度センサー等の固定に便利。サイズ(mm)サポートロッド(Φ6×350)アズワン品番1-4602-31
石英フィルター Φ50×5mm
アズワン¥55,900税込¥61,4901枚当日出荷高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。材質石英ガラスポアサイズ(μm)40~160公差(mm)±0.5アズワン品番65-8722-62寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
...




















![50×50mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05087261-241204-02.jpg)