カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(184)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(418)
  • YAMAZEN(山善)(321)
  • Panasonic(パナソニック)(278)
  • JAPANNEXT(223)
  • アイリスオーヤマ(200)
  • CKD(179)
  • ATEN(166)
  • ELPA(140)
  • 三菱電機(107)
  • omron(オムロン)(105)
  • ツインバード(100)
  • NEC(91)
  • 富士電機(88)
  • オーツカ光学(87)
  • コガネイ(86)
  • 三商(81)
  • エスコ(78)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v100」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    湿度設定範囲(%RH)~25消費電力(W)3棚板耐荷重(kg)約2/枚材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    32,100税込35,310
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル アズワン

    卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル

    アズワン(2件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
    寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
  • 静電気除去ブロアー アズワン

    静電気除去ブロアー

    アズワン(2件のレビュー)
    38,200税込42,020
    1個
    当日出荷
    除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)放電方式直流(DC)方式
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    15,530税込17,083
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ミニ試験管ミキサー アズワン

    ミニ試験管ミキサー

    アズワン
    18,300税込20,130
    1個
    当日出荷
    超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
    仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    43,800税込48,180
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • セラミックホットプレート(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(アナログタイプ)

    アズワン
    45,900税込50,490
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • スペースドライ アズワン

    スペースドライ

    アズワン
    42,000税込46,200
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    内寸法(mm)300×300×440外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法・幅(mm)310外寸法・奥行(mm)359外寸法・高さ(mm)450消費電力(W)3付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440アズワン品番1-5489-11除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)
  • チュービングポンプ1973 アズワン

    チュービングポンプ1973

    アズワン(2件のレビュー)
    42,900税込47,190
    1台
    当日出荷
    自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
    質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    操作しやすい上面操作パネル型です
    材質本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz
  • コンパクトドライアスピレーター アズワン

    コンパクトドライアスピレーター

    アズワン(1件のレビュー)
    40,788税込44,867
    1個
    当日出荷
    ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
    仕様ブルドン管式真空計寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)電流(A)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6到達真空度(kPa)-75保証期間3年接続口径(Φmm)7.5アズワン品番2-7838-11商品タイプレンタル品はこちら
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    27,200税込29,920
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • オイルバススターラー アズワン

    オイルバススターラー

    アズワン
    82,400税込90,640
    1台ほか
    当日出荷
    PID制御により高精度で安定した温度制御ができます。 スターラー内蔵ですので試料もしくは熱媒体を加熱しながら撹拌できます。
    付属品撹拌子(Φ8mm×30mm)×1個、2P-3P変換アダプター取付可能対象Φ7~Φ10mm(温度計サイズ)電源AC100V、50/60Hz槽内寸法(mm)Φ180×180安全装置温度過昇防止装置、過電流防止ヒューズ温度精度±2℃水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御マイコンPID制御タイマー設定0~99時間59分ヒーター容量(W)750温度設定範囲(℃)室温+5~200
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    38,300税込42,130
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365、254切替式
  • チュービングポンプ アズワン

    チュービングポンプ

    アズワン
    74,900税込82,390
    1台
    欠品中
    高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています 回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です 呼び水の必要がない自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
    材質スチール塗装仕上寸法(mm)120×125×150質量(kg)1.5回転数(min-1[r.p.m])2~150電源AC100V(50/60Hz)モーターステッピングモーター機能正転・逆転切替機能付適合チューブ内径Φ2×外径4mm、内径Φ3×外径5mm、内径Φ4×外径6mm流量(mL/min)0.1~100適合チューブ材質シリコン、タイゴン(R)、ファーメドRアズワン品番2-7870-01プラグ形状2P(ACアダプタ)
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン(3件のレビュー)
    32,769税込36,046
    1台
    当日出荷
    超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
    質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    16,500税込18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • セラミックホットスターラー(アナログタイプ) アズワン

    セラミックホットスターラー(アナログタイプ)

    アズワン
    54,500税込59,950
    1台
    当日出荷
    セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
    仕様温度・回転数調節/ボリューム設定式材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト耐熱塗装電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])最大約1200最高温度(℃)550モーターDCブラシモーターセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ、高温警告表示機能電源コード(m)約1.5温度制御方式PID制御
  • 試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(Low Type)

    アズワン
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
    材質アルミダイキャスト質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)115×230×60モーター高回転DCブラシモーター運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式振幅(mm)4.5モーター出力(W)17.3回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン

    試験管ミキサーTRIO(High Type)

    アズワン
    31,260税込34,386
    1台
    当日出荷
    低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
    付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター材質アルミダイキャスト質量(kg)2.3出力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)125×155×100モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式振幅(mm)4.5運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
  • ミニふるい振とう機 アズワン

    ミニふるい振とう機

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    当日出荷
    少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
    適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • 3周波超音波洗浄器 アズワン

    3周波超音波洗浄器

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。 任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    54,900税込60,390
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    消費電力(W)3セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • マイクロシックス アズワン

    マイクロシックス

    アズワン(2件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。 途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。 回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
    材質ABS樹脂質量(g)本体/750、ACアダプタ/840回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ本体寸法(mm)146×184×113モーターDCブラシモーター安全装置カバーオープン連動ブレーキ遠心加速度2000G最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)タイマー設定5、10、30分アズワン品番1-7472-11
  • マルチスターラー アズワン

    マルチスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    34,400税込37,840
    1台
    当日出荷
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    54,200税込59,620
    1個
    当日出荷
    材質プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)50~250マグネット強度0.13T
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    81,400税込89,540
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    115,000税込126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2チューブ掛数(本)1/1段流量(mL/h)51~900回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)回転制御フィードバック制御使用周囲温度(℃)5~35使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)定格電源AC100V 50/60Hz回転数設定方式ボリューム設定液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能
  • pH計 アズワン

    pH計

    アズワン
    11,140税込12,254
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    校正証明書なし
  • マルチェアーステーション アズワン

    マルチェアーステーション

    アズワン
    34,000税込37,400
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計・ハンドル付きで持ち運びに便利です。 クリーンなオイルフリーのドライエアーポンプです。 1台で吸引と加圧ができます。
    サイズ195×112×195mm排気量(L/min)12L/minアズワン品番1-7482-11真空到達度-75kPa排気圧力(Pa)0.2MPa吸気量(L/s)12L/min