カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 東和制電工業(TOWA)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAGEO(12)
  • VISHAY(9)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KEMET(8)
  • ニチコン(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(3)
  • 日研工作所(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • RS PRO(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • AVX(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • アドウィン(2)
  • DiodesZetex(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v330」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L アズワン

    大容量マグネチックスターラー MS50L 1~50L

    アズワン
    114,000税込125,400
    1式
    5日以内出荷
    回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
    仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42アズワン品番68-0501-23
  • マグネチックスターラー JLシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー JLシリーズ

    アズワン
    139,000税込152,900
    1式
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
  • オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワン

    オートドライデシケーター 英語版校正証明書付

    アズワン
    70,200税込77,220
    1台
    9日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(英語)
  • 低速用マグネチックスターラー 4連 アズワン

    低速用マグネチックスターラー 4連

    アズワン
    218,000税込239,800
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートは耐薬品性及び腐食性に優れたステンレス製です。ドラフト内での実験を考慮した高さの低いコンパクトなデザインです。一つの速度コントローラーで、4カ所の攪拌が同じ速度で同時に制御でき、一度に多様な実験が可能です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。攪拌の速度表示はデジタル表示され、タイマー機能を内蔵しています。(99時間59分)。タイマー設定によって正回転、逆回転、自動正逆回転を選択できる選択モード機能があり、優れた攪拌効果を発揮します。
    仕様多連式:4連 攪拌機能 回転数:10~150rpm 容量:最大2L コントローラー:フィードバック制御 トッププレート寸法:330×330 電源:200V 50/60Hz ※100Vでご使用する場合は別途、昇圧コンデンサーをご用意ください(67-4519-63)アズワン品番65-3719-87