カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 医療(10)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(58)
  • PROST's(638)
  • TRUSCO(230)
  • エスコ(148)
  • YAMAZEN(山善)(139)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(130)
  • 不二貿易(123)
  • ニツコー熔材工業(111)
  • 山崎実業(110)
  • コクヨ(94)
  • マースジャパンリミテッド(92)
  • 特殊電極(90)
  • アイリスオーヤマ(85)
  • SHIMANO(シマノ)(79)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(75)
  • 神戸製鋼(72)
  • 大正天びん製作所(68)
  • ニッぺ(日本ペイント)(67)
  • 三菱電機(66)
  • BEST(ベスト)[金物](65)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5KG」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg アズワン

    クリーンエース(洗浄濃縮液)5kg

    アズワン
    10,791税込11,870
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:無機分散剤・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値12~13(アルカリ性)内容量(kg)5アズワン品番4-079-03
  • クリーンエースS 5kg(無燐) アズワン

    クリーンエースS 5kg(無燐)

    アズワン
    15,741税込17,315
    1個
    当日出荷
    用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。仕様含有物:有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水、20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)pH値6.5~8.5(中性)内容量(kg)5アズワン品番4-078-03
  • クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg アズワン

    クリナエース用 詰換え用(原液100%) 5kg

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個(5kg)
    当日出荷
    用途詰換え用(原液100%)仕様無臭・無発泡タイプ成分炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水アズワン品番8-6570-11効果除菌、消臭
  • 洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P アズワン

    洗浄剤・浸漬用中性粉末ホワイト7P

    アズワン
    48,350税込53,185
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配合タンパク質分解酵素配合pH8.2±0.5(0.5%)液性無リン
  • 洗浄剤 ホワイト7Y アズワン

    洗浄剤 ホワイト7Y

    アズワン
    39,699税込43,669
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    制泡性の粉末タイプですすぎが容易です。
    配合タンパク質分解酵素配合pH10.6±0.5(0.5%)液性無リン・アルカリ性洗浄機能浸漬洗浄(常温)/0.5~1%、超音波洗浄(常温)/0.3~0.5%
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン
    28,000税込30,800
    1個
    8日以内出荷
  • オシボリウエス アズワン

    オシボリウエス

    アズワン(2件のレビュー)
    5,710税込6,281
    1箱(5kg)
    当日出荷
    タオル地のおしぼりウエスです。
    材質綿・化繊寸法(mm)300~500角アズワン品番3-1819-01
  • 淡色タオルウエス アズワン

    淡色タオルウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    6,030税込6,633
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    区分中古アズワン品番3-1820-01
  • シーツウエス アズワン

    シーツウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    7,130税込7,843
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    ホコリが立ちにくく、水分・油分・汚れなどの拭き取りに適したウエスです。
    材質綿・化繊区分中古寸法(cm)30~50角アズワン品番3-1818-01
  • エコノミーホットプレート アズワン

    エコノミーホットプレート

    アズワン
    45,400税込49,940
    1個
    当日出荷
    新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 白ウエス アズワン

    白ウエス

    アズワン(1件のレビュー)
    5,100税込5,610
    1個(2kg×5袋)
    当日出荷
    材質綿・化繊区分中古アズワン品番3-1817-01
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外寸法(mm)250×250×250総耐荷重(kg)15
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    67,600税込74,360
    1個
    当日出荷
    材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
  • 濃色厚メリヤスウエス アズワン

    濃色厚メリヤスウエス

    アズワン
    4,490税込4,939
    1セット(2kg×5袋)
    当日出荷
    材質メリヤス区分中古アズワン品番3-1868-01生地の種類メリヤス
  • マルチオーブン等 棚板セット アズワン

    マルチオーブン等 棚板セット

    アズワン
    6,960税込7,656
    1セット
    当日出荷
    乾燥機や滅菌器に使用する棚板とレールのセットです。
  • 超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ

    アズワン
    89,900税込98,890
    1台
    当日出荷
    従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
    材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン(1件のレビュー)
    78,900税込86,790
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源AC100V 50/60電源コード(m)2電源コード2Pプラグ付コード除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • 背なし椅子 アズワン

    背なし椅子

    アズワン(1件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    安定性の高い5脚式です。 ワンタッチで座椅子の高さを調節できます。
    仕様リフトメカ付き材質シート:ビニールレザー質量(kg)5キャスターあり背もたれなし座幅(mm)約390座高(mm)約420~515座奥行(mm)390高さ調節アズワン品番1-4316-01
  • 踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン

    踏み台 450×350×225mm HP4010

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷
    材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5耐荷重(kg)80天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ユニットデシケーター用 予備棚板 アズワン

    ユニットデシケーター用 予備棚板

    アズワン
    1,020税込1,122
    1枚
    当日出荷
    適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)アズワン品番1-023-05
  • ラコム万能ドライヤー アズワン

    ラコム万能ドライヤー

    アズワン
    37,300税込41,030
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)477×425×350質量(kg)約5アズワン品番4-164-21
  • 麻薬庫 アズワン

    麻薬庫

    アズワン(2件のレビュー)
    36,234税込39,857
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
    仕様棚1段付(取り外し可能)材質スチール(メラミン焼付塗装)
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    154,000税込169,400
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9真空計(MPa)0~-0.1除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(真空バルブ径Φ9mm)真空ゲージあり
  • 鋼球 アズワン

    鋼球

    アズワン(1件のレビュー)
    9,590税込10,549
    1箱(1kg)
    当日出荷
    熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
    材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様) アズワン

    ポータブルデシケーター(強化ガラス仕様)

    アズワン
    73,900税込81,290
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    扉部にはパッチン錠を採用しています。 高温の試料保管に適しています。
    付属品棚板(SUS430)×1枚・シリカゲル皿(ポリスチレン)材質本体/強化ガラス、枠/アルミニウム、コーナージョイント/ABS樹脂質量(kg)6棚板耐荷重(kg)約5
  • イルリガードル台 アズワン

    イルリガードル台

    アズワン(1件のレビュー)
    18,032税込19,835
    1台
    当日出荷
    握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
    キャスターΦ50mmナイロン製
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab)

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    当日出荷
    本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
    付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
  • パソリナデシケーター アズワン

    パソリナデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1台
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。
    付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
  • タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター アズワン

    タイマー・エアジャケット自然対流式 インキュベーター

    アズワン(1件のレビュー)
    135,000税込148,500
    1台
    当日出荷
    設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。 内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    付属品棚板×2枚、棚板レール×2組仕様過昇防止センサー:K型熱電対材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω温度制御方式PID制御、SSR出力温度分布2℃(at37℃)温度調節範囲(℃)室温+5~80排気口Φ32mm×1個棚ピッチ(mm)35付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)対流方式自然対流エアージャケット
  • ドラム缶用ヒーター アズワン

    ドラム缶用ヒーター

    アズワン(2件のレビュー)
    121,000税込133,100
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。 シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。 軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
    温度調節範囲(℃)60~200可変
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    177,000税込194,700
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一体成形で高強度・高気密性を実現しています。 扉には継ぎ目のないシリコンパッキンを使っていますので気密性が高く、グリースは不要です。
    材質本体・棚板/PC(ポリカーボネート)、シリカゲル皿/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴムバルブ径(Φmm)9許容真空度(Pa)約133
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    89,900税込98,890
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • エコノミー電気炉 アズワン

    エコノミー電気炉

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    当日出荷
    扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。 デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。 最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
    材質(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー質量(kg)約5外形寸法(mm)210×260×290電流(A)5電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)90×110×70センサーK型熱電対分解能(温度)1℃、(時間設定)1分温度制御方式PID電源コード2Pプラグ付 2m温度設定範囲(℃)100~900アズワン品番1-5921-01タイマーON、OFF、SVタイマー安全機構センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
  • UVオートドライデシケーター アズワン

    UVオートドライデシケーター

    アズワン
    84,600税込93,060
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
    棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)