カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • NB(日本ベアリング)(50)
  • SKF(日本エスケイエフ)(42)
  • エスコ(40)
  • 竹村商会(27)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • エレコム(21)
  • ナリカ(19)
  • NSK(ナカニシ)(16)
  • ミニター(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(13)
  • テクロック(11)
  • ナカダ産業(11)
  • スーパーツール(10)
  • 三菱電機(10)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](9)
  • 日動工業(8)
  • ノーブランド(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5mm 球」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP球 アズワンPP球アズワン(1件のレビュー)
3,237税込3,561
1ケース(100個)ほか
当日出荷
研摩仕上げにより真球です。 焼却時に有毒ガスの発生がありません。 非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)比重0.91耐熱温度(℃)約120荷重4.6kg/cm3
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(4件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
ニッケル球 アズワンニッケル球アズワン
9,990税込10,989
1箱(30個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ニッケル比重8.9
石英ボール 約100g入 QBシリーズ アズワン石英ボール 約100g入 QBシリーズアズワン
22,900税込25,190
1袋
当日出荷から翌々日出荷
石英製がお求めやすい価格です。耐食性・耐摩耗性に優れ、不純物の溶出が少ないため、充填剤として使用可能です。
材質石英ガラス容量(g)約100
ナイロン球 アズワンナイロン球アズワン(1件のレビュー)
3,326税込3,659特価
1ケース(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)比重1.14耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)薄い黄土色
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
高純度アルミナボール アズワン高純度アルミナボールアズワン
11,700税込12,870
1ケース(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。 高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下密度3.8g/cc強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
単球ゴム吐出用 アズワン単球ゴム吐出用アズワン
1,277税込1,405
1個
当日出荷
一体成形のため安全・確実な送気が行えます。
材質天然ゴムチューブ径(Φmm)外径7、内径5アズワン品番6-362-02
タングステンカーバイド球 アズワンタングステンカーバイド球アズワン(1件のレビュー)
20,000税込22,000
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
13,600税込14,960特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
銅球 アズワン銅球アズワン
11,000税込12,100
1袋(100個)
当日出荷
アルミニウム球 アズワンアルミニウム球アズワン
7,320税込8,052
1箱(30個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワンステンレス球 1kg入 SSシリーズアズワン
6,190税込6,809
1袋
当日出荷
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
チタン球 アズワンチタン球アズワン(1件のレビュー)
8,660税込9,526
1箱(30個)
当日出荷から17日以内出荷
半球レンズ アズワン半球レンズアズワン(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷から10日以内出荷
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40屈折率1.51680/nd設計波長(nm)587.6
透明石英ボール アズワン透明石英ボールアズワン
28,700税込31,570
1袋(100g)
当日出荷から63日以内出荷
不純物の溶出が少ないため、ろ過、充填剤としてご使用できます。ガラスビーズに比べ高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少なく、耐食性、耐摩耗性に優れています。
材質石英ガラス
PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワンPPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズアズワン
5,590税込6,149
1袋(5個)
7日以内出荷から12日以内出荷
矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。