カテゴリ
- 科学研究・開発用品(389)
- 医療(17)
- クリーンルーム用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 介護用品(6)
- 測定用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(224)
- SMC(5,964)
- エスコ(1,654)
- 大阪魂(1,031)
- PISCO(ピスコ)(765)
- コガネイ(747)
- TRUSCO(492)
- ミニター(432)
- グーリング(346)
- 千代田通商(344)
- OSG(オーエスジー)(341)
- 岡崎精工(332)
- NS(日進工具)(314)
- 三木プーリ(301)
- CKD(287)
- NACHI(不二越)(256)
- ノーブランド(237)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
- フロンケミカル(221)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(20)
「6φ」の検索結果

PTFE スパイラルホース
アズワン(1件のレビュー)¥19,800~税込¥21,780~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。用途電気配線の結束・配管の保護等に。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)
コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
アズワン(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1セット(10本)当日出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
ネオジム磁石 丸型 円柱型 NTS 小 シリーズ Φ6.0~Φ7.5
アズワン¥1,090~税込¥1,199~1袋(5個)6日以内出荷から8日以内出荷ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。 吸着力が非常に強い磁石です。 機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。 防錆のためメッキ加工を施しています。 大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。形状丸型(円柱型)グレードN35表面処理Niメッキ方向(磁化)高さ方向耐熱温度(℃)~80
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm
アズワン¥134,000税込¥147,4001個翌々日出荷材質硬質ガラス寸法(mm)(検鏡面)Φ6目盛0.1×0.1mm深さ(mm)(検鏡面)10μm本体寸法Φ60mmアズワン品番0-1756-11
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥317~税込¥349~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,871~税込¥3,158~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥609税込¥6701本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
シリコンチューブ
アズワン¥2,158~税込¥2,374~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
フッ素樹脂三方コック
アズワン(3件のレビュー)¥4,730税込¥5,2031個当日出荷ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。仕様三方・差し込み止コック内部タイプ:Tポート材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能)耐圧(kPa)約100.0
...