カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(124)
  • 医療(17)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(262)
  • 大阪魂(3,344)
  • エスコ(1,776)
  • P・O・Pトレーディング(1,685)
  • TRUSCO(873)
  • Panasonic(パナソニック)(595)
  • UNION(ユニオン)(588)
  • KANA(片山チエン)(557)
  • NTN(エヌティーエヌ)(554)
  • ノーブランド(446)
  • NACHI(不二越)(424)
  • OSG(オーエスジー)(358)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](328)
  • シロクマ(304)
  • (300)
  • SK11(297)
  • ナリカ(293)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(291)
  • オザック精工(290)
  • 三菱電機(288)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60mm」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 時計皿(並質) アズワン

    時計皿(並質)

    アズワン(3件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス厚さ(mm)2
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質PTFE耐熱温度(℃)260
  • スノーパック・クール アズワン

    スノーパック・クール

    アズワン
    1,584税込1,742
    1式(2個)ほか
    当日出荷
    特殊シャーベットゲルは凍らず身体にフィットします。 エンボス加工フィルムのため、ソフトな肌触りです。
  • 粉末ロート アズワン

    粉末ロート

    アズワン
    1,901税込2,091
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • 回転子 アズワン

    回転子

    アズワン(12件のレビュー)
    238税込262
    1個
    当日出荷
  • ビーカー アズワン

    ビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    356税込392
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • スクエアーボトル(活栓付き) アズワン

    スクエアーボトル(活栓付き)

    アズワン(38件のレビュー)
    2,030税込2,233
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • H型スタンド アズワン

    H型スタンド

    アズワン(8件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
    台座形状H形
  • ガラスロート アズワン

    ガラスロート

    アズワン(5件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • スプレー アズワン

    スプレー

    アズワン(15件のレビュー)
    832税込915
    1個
    当日出荷
    材質ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他危険物の類別非危険物
  • 持手付アルミカップ アズワン

    持手付アルミカップ

    アズワン
    3,732税込4,105
    1箱(100個)
    当日出荷
  • ディスポカップ(箱売り) アズワン

    ディスポカップ(箱売り)

    アズワン(4件のレビュー)
    12,276税込13,504
    1ケース(100個)ほか
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • クロスヘッド回転子ダブル アズワン

    クロスヘッド回転子ダブル

    アズワン(8件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • pH試験紙(PPスティックタイプ) アズワン

    pH試験紙(PPスティックタイプ)

    アズワン(20件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    変色が長く保持されます。
    仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
  • 多目的不織布バッグ アズワン

    多目的不織布バッグ

    アズワン(9件のレビュー)
    703税込773
    1個
    当日出荷
    厚手の不織布製で、衣類や日用雑貨の収納・運搬に適しています。 持ち手は約600mmあり、肩掛け等にも適しています。 透明の外ポケットに施設・人物名を入れた紙を差し込み、識別のためにも使用できます。 外ポケット・内ポケット・ファスナー付。
    用途※こちらの商品は使い捨てを想定したものとなり、耐久性をうたっている商品ではございません(イメージ:展示会のパンフレット等をお渡しする際の袋)。 ※過度に重いものを入れたり、無理に強く引っ張る等の行為は破損の原因となります。 ※この製品は素材の特性上、色落ち・収縮しますので洗濯することはできません。 ※水濡れや摩擦により色落ちや色移りが生じる場合がございます。淡色のものとの組み合わせのご使用は避けてください。 ※直射日光に当たる場所や火気の側でのご使用・保管はおやめください。 ※有機系溶剤・塩素系漂白剤が付着しますと変色、変質の恐れがあります。アズワン品番7-3199-01持ち手寸法(mm)約25×600
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • 磁蒸発皿 アズワン

    磁蒸発皿

    アズワン
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
  • ボーダーラベル(F) アズワン

    ボーダーラベル(F)

    アズワン(3件のレビュー)
    1,140税込1,254
    1ロール
    当日出荷
    容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
    ロール長さ(m)5
  • タイトボックス アズワン

    タイトボックス

    アズワン(1件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス表面抵抗値(Ω)103~104コンテナ種類ベタ目
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    7,390税込8,129
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • スクエアーボトル(活栓なし) アズワン

    スクエアーボトル(活栓なし)

    アズワン(10件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
    口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
  • チューブラック アズワン

    チューブラック

    アズワン(2件のレビュー)
    1,188税込1,307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
  • 時計皿 アズワン

    時計皿

    アズワン
    1,782税込1,960
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン(4件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
    付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
  • 腰高シャーレ(焼口) アズワン

    腰高シャーレ(焼口)

    アズワン
    2,930税込3,223
    1枚
    当日出荷
    材質硬質ガラス
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン(2件のレビュー)
    10,800税込11,880
    1箱(1000枚)ほか
    当日出荷
    液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    6,306税込6,937
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • ペーパーカップホルダー ALIMAS 50個程度収納 アズワン

    ペーパーカップホルダー ALIMAS 50個程度収納

    アズワン
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    本体を取りはずして掃除ができます。 Φ60~71mmまでのカップに対応できます。
    付属品ホルダーベース材質PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)Φ100×310収納数50~200mL用カップで平均約50個アズワン品番8-7678-01
  • シリコセン アズワン

    シリコセン

    アズワン(1件のレビュー)
    2,499税込2,749
    1ケース(10個)
    当日出荷
    耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
  • 鉗子立(手なし) アズワン

    鉗子立(手なし)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,396税込2,636
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 汚物処理剤ボトル200g アズワン

    汚物処理剤ボトル200g

    アズワン
    1,550税込1,705
    1個
    3日以内出荷
    手を汚さずに汚物を素早く固めて処理できるので感染予防に最適。汚物・嘔吐物にふりかけ1分間放置すると、水分を吸収して固まり、ほうきで掃く等容易に処理できる。材質:吸水性樹脂、パルプ、顔料。サイズ:60×60×160mm。セット内容:60×60×160mm
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質吸水性樹脂寸法(mm)60×60×160質量(g)280包装形態なし
  • ディスポ計量スプーン アズワン

    ディスポ計量スプーン

    アズワン
    2,290税込2,519
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    許容真空度(Pa)約133材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)外径(Φmm)【ホースニップル】8対応※減圧ガス置換対応材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし接続チューブ外径外径Φ6mmチューブ適合・ワンタッチ式(チューブを挿すと開きます)推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、( 1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
  • 超音波洗浄器 アズワン

    超音波洗浄器

    アズワン(1件のレビュー)
    15,530税込17,083
    1台
    当日出荷
    AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。使いやすい前面操作パネルです。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置温度過昇防止装置電源コード(m)1.5(2P・着脱式)発振周波数(kHz)約40材質(フタ)PP(ポリプロピレン)振動子PZT電歪型振動子発振方法自励発振方式材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • フラスコ台(コルク) アズワン

    フラスコ台(コルク)

    アズワン
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質コルク