カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 医療(3)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(311)
- 大阪魂(427)
- TRUSCO(244)
- NTN(エヌティーエヌ)(148)
- ノーブランド(116)
- エスコ(111)
- OSG(オーエスジー)(81)
- HEIKO(74)
- アーテック[学校教材・教育玩具](66)
- NSK(日本精工)(65)
- LAMP(スガツネ工業)(63)
- NACHI(不二越)(59)
- 未来工業(59)
- 大塚刷毛製造(57)
- シロクマ(52)
- ELPA(50)
- TAKIGEN(タキゲン)(49)
- SK11(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「60mm」の検索結果

シリカゲル(乾燥剤)
アズワン(10件のレビュー)¥3,900~税込¥4,290~1袋(100個)ほか当日出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。材質(フィルム)PET
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
タイトボーイ(PE・目盛りなし)
アズワン(11件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)白材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白材質(中栓)PE(ポリエチレン)
スクエアーボトル(活栓付き)
アズワン(38件のレビュー)¥2,030税込¥2,2331個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(100枚)当日出荷滅菌済みタイプもラインナップ!材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥25,344税込¥27,8781ケース(1000個)当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
人工呼吸用マウスシート レサコ
アズワン(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。 送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。 RHはキーホルダーケース入りです。シートサイズ210×200mm
アズピュアPVCクリアバッグ
アズワン(2件のレビュー)¥3,040税込¥3,3441個当日出荷中身の確認が容易なクリアタイプです。仕様小物用ポケット付、蛍光反射ライン付材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、肩ひも/ポリエステル100%寸法(mm)250×160×60色クリアアズワン品番3-1737-02
pH試験紙(PPスティックタイプ)
アズワン(20件のレビュー)¥1,090税込¥1,1991ケース(100枚)当日出荷変色が長く保持されます。仕様プラスチックケース入材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)60幅(mm)5タイプスティックタイプ
ガラス角板 青板(ソーダ)ガラス
アズワン(2件のレビュー)¥769税込¥8461枚当日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質青板(ソーダ)ガラス厚さ(mm)1±0.2公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
スクエアーボトル(活栓なし)
アズワン(10件のレビュー)¥1,287税込¥1,4161個当日出荷持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。口内径(Φmm)43コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12コック外径(Φmm)40その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)目盛あり口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなしコックあり材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDM中栓なし取手ありパッキンなしねじ外径(mm)42.4
ステン丸皿 フラットエッジ FEシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥238税込¥2621枚当日出荷容器のフチは巻かないフラット形状ですので、試料や検体等が詰まりにくいです。塗料皿として使用する場合、筆についた塗料の量をフチで調整できます。机上での試料や検体の分類、小分けに便利です。燃焼皿、反応皿、分析皿として使用できます。材質SUS304
超音波式ネズミ駆除器
アズワン(1件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881個当日出荷人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48![人工呼吸器用シート[タブレットマスク] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25949193-220228-02.jpg)
人工呼吸器用シート[タブレットマスク]
アズワン(4件のレビュー)¥419税込¥4611枚当日出荷人工呼吸の際、一方弁が嘔吐物等の侵入を防ぎ感染を予防します。仕様スナップフック付き材質マスク/PE(ポリエチレン)、ケース/ナイロン寸法(mm)(マスク)200×200ケース寸法(mm)60×60







































![人工呼吸器用シート[タブレットマスク] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25949193-220228-02.jpg)