カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- SMC(1)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- テイエルブイ(TLV)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 東洋バルヴ(1)
- サンプラテック(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
「62-2990-77」の検索結果

真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
アクリル小型真空容器
アズワン(1件のレビュー)¥56,900~税込¥62,590~1個当日出荷天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)使用周囲温度(℃)5~40材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9許容真空度(Pa)約133(1mmHg)
真空デシケーター
アズワン¥92,900税込¥102,1901台当日出荷から翌々日出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D
粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
真空脱泡装置
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
真空デシケーター
アズワン¥199,000~税込¥218,900~1台当日出荷から10日以内出荷材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
デシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥23,700税込¥26,0701台当日出荷圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)色透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485アズワン品番1-001-01棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485