カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • Igus(イグス)(34)
  • 東京発条製作所(13)
  • トヨタ(11)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](10)
  • エスコ(8)
  • 三菱電機(8)
  • FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(8)
  • ミツビシ(8)
  • SMC(7)
  • 岡崎精工(7)
  • NOK(7)
  • cotta(7)
  • コガネイ(6)
  • シンワ測定(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • TKG(6)
  • スズキ(5)
  • TRUSCO(5)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70-175」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水デジタル温度計 アズワン

    防水デジタル温度計

    アズワン
    ¥17,800~税込¥19,580~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥41,800税込¥45,980
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
  • マグネチックスターラー アズワン

    マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥30,400税込¥33,440
    1個
    当日出荷
    仕様回転数制御:ボリューム設定式、消費電力(W):約1.8、回転数(rpm):MAX約1500質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×200×70アズワン品番2-4991-01マグネット強度0.13T
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300

    アズワン
    ¥2,450~税込¥2,695~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本コード長さ(m)約1センサーサーミスター分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 メモリー機能付 校正証明書付 WT-300シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)サービス分類レンタル
  • LED光源 アズワン

    LED光源

    アズワン
    ¥59,900税込¥65,890
    1台
    翌々日出荷
    調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
    仕様光源部寸法(mm)70×175×102質量(kg)約1.8電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)冷却方式自然放熱+静音ファン最大消費電力(W)15制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C色温度(K)5600(参考値)寿命240000lx※1アズワン品番3-6702-31LED寿命(時間)約30000(参考値)調光範囲0~100%
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 レンタル

    アズワン
    ¥5,320~税込¥5,852~
    1台
    4日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本電源単4乾電池×2本測定範囲(℃)-40~+250センサーサーミスター精度(℃)-40~+199.9/±0.2、+200~+250/±1.0分解能(℃)0.1(-19.9~199.9、1(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒センサーコード長(m)約1サイズ(mm)70×40×175防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
  • 防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥29,800~税込¥32,780~
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本材質【プローブ】ステンレス(SUS304)寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~+250コード長さ(m)約1精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサーサーミスター分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正証明書一般校正
  • 熱電対中継ボックス アズワン

    熱電対中継ボックス

    アズワン
    ¥50,100税込¥55,110
    1個
    9日以内出荷から18日以内出荷
    データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。
    センサータイプ熱電対
  • 防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(英語)
  • 防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ アズワン

    防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 WTシリーズ

    アズワン
    ¥32,300~税込¥35,530~
    1台
    9日以内出荷
    標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
    付属品標準センサー×1本仕様本体寸法(mm)70×40×175電源単4乾電池×2本(テスト用付属)コード長さ(m)約1精度【本体】-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃センサータイプサーミスター分解能0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)サンプリング周期2回/秒測定温度範囲(℃)-40~250防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)校正ポイント25℃・80℃(標準)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。材質(プローブ)【センサー】ステンレス(SUS304)校正証明書一般校正(中国語)
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    ¥45,400税込¥49,940
    1台
    9日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    タイプアナログタイプ回転数(min-1[r.p.m])最大1500電源AC100V、50/60Hz(アダプター付属)材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ アズワン

    マグネチックスターラー 出荷前点検検査書付き HSシリーズ

    アズワン
    ¥56,800税込¥62,480
    1台
    9日以内出荷
    デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
    タイプデジタルタイプ回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)ステンレス(SUS304)マグネット強度0.13T校正証明書点検・検査書