カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(79)
  • 医療(8)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(32)
  • BIGM(丸山製作所)(170)
  • MAZDA(マツダ)(765)
  • Panasonic(パナソニック)(491)
  • YAMAHA(ヤマハ)(247)
  • アイトス(154)
  • エスコ(173)
  • サンコー(三甲)(98)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(111)
  • ジーベック(98)
  • トヨタ(2,001)
  • ブロードウォッチ(92)
  • ホンダ(858)
  • ボンマックス(123)
  • ミツビシ(160)
  • 三菱ふそう(174)
  • 三菱電機(329)
  • 伊東電機(137)
  • 高田ベッド製作所(461)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70-60」の検索結果

98件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー アズワン

    診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー

    アズワン
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品組立工具(六角レンチ)仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30色ブルー耐荷重約200kg(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×600アズワン品番8-3426-03
  • 黄銅丸棒 アズワン

    黄銅丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • 無酸素銅丸棒 アズワン

    無酸素銅丸棒

    アズワン
    ¥23,500税込¥25,850
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • PTFE撹拌羽根(脱着可能型) アズワン

    PTFE撹拌羽根(脱着可能型)

    アズワン
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • タフピッチ銅丸棒 アズワン

    タフピッチ銅丸棒

    アズワン
    ¥23,463税込¥25,809
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス丸棒 アズワン

    ステンレス丸棒

    アズワン
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質SUS304
  • アルミニウム丸棒 アズワン

    アルミニウム丸棒

    アズワン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • サンテナー B60K-2 グレー アズワン

    サンテナー B60K-2 グレー

    アズワン
    ¥5,693税込¥6,262
    1個
    5日以内出荷
    井ゲタ積みが可能で、不慮の荷崩れを防止します。 12kg用リンゴコンテナー
    仕様●材質:PP●外寸(mm):645×322×224●有効内寸(mm):601×280×216●内容量(L):37.1●圧縮荷重:33.4kN(3,400kgf)アズワン品番67-6656-16
  • シリカゲル(乾燥剤) アズワン

    シリカゲル(乾燥剤)

    アズワン(10件のレビュー)
    ¥4,940税込¥5,434
    1袋(300個)
    当日出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PET
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥15,246税込¥16,771
    1箱(55本)
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)色(本体)透明パッキン付き
  • セラミック管 アルミナ・シリカ アズワン

    セラミック管 アルミナ・シリカ

    アズワン
    ¥30,800~税込¥33,880~
    1本
    6日以内出荷から90日以内出荷
    材質Al2O3;55%、SiO2;41%
  • 持手付アルミカップ アズワン

    持手付アルミカップ

    アズワン
    ¥4,871税込¥5,358
    1箱(100個)
    当日出荷
  • クロスヘッド回転子ダブル アズワン

    クロスヘッド回転子ダブル

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    当日出荷
    ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
  • アルミカップ アズワン

    アルミカップ

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥5,386税込¥5,925
    1箱(200個)
    当日出荷
  • ステンフタ付き万能カゴ アズワン

    ステンフタ付き万能カゴ

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥6,702税込¥7,372
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型
  • ディスポ計量スプーン アズワン

    ディスポ計量スプーン

    アズワン
    ¥2,290税込¥2,519
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ アズワン

    デジタル温湿度ロガー でかモニ・メモリタイプ

    アズワン
    ¥16,700税込¥18,370
    1個
    当日出荷
    コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広域な湿度域(10~90%RH)の相対湿度を測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。メモリ残量の目安がひと目で確認できます。USB端子より記録したログの取り出しが可能で、給電ポートとしても使用できます。別売センサーを用いて離れた場所も計測可能で、本体側との2CH計測が可能になります。
    質量(g)約250(電池4本含む)電源単3形アルカリ電池4本(テスト用付属)測定項目湿度、温度精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)チャンネル数2表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%RHセンサー感温部/バンドギャップ式半導体センサー、感湿部/静電容量式薄膜湿度センサー温度測定範囲(℃)-10~70(使用範囲0~60)温度精度±0.3、±0.5湿度測定範囲(%)0~90(90%RH以下※結露しないこと)インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40データメモリ(点)最大約8000(1サンプリング周期で1)サンプリング周期1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分湿度精度±3(Typ)、±5(Max)(25℃・10~90%RH)アズワン品番4-793-01記録間隔1秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/60分アラームなし湿度測定範囲(%RH)0~90
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,742税込¥1,916
    1袋(10本)
    当日出荷
  • 傾斜角可変スタンド アズワン

    傾斜角可変スタンド

    アズワン
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    当日出荷
    7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)262×139×136立て数(本)15穴寸法(Φmm)32.8×32.8アズワン品番2-715-02
  • 傾斜角可変スタンド アズワン

    傾斜角可変スタンド

    アズワン
    ¥10,200税込¥11,220
    1台
    当日出荷
    7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)289×132×136収納本数(本)(最大)50穴サイズ(mm)23 ×23アズワン品番2-715-01
  • 秤量瓶 アズワン

    秤量瓶

    アズワン(4件のレビュー)
    ¥5,029税込¥5,532
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛なし
  • ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワン

    ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,530税込¥1,683
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
  • PETサンプル瓶 アズワン

    PETサンプル瓶

    アズワン
    ¥376税込¥414
    1個
    当日出荷
    材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)色透明
  • 計量レードル ステンレス製 アズワン

    計量レードル ステンレス製

    アズワン
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    当日出荷
    錆びにくく丈夫で清潔です。
    種別60mL材質ステンレス容量(mL)60アズワン品番2-9070-04
  • 紙コップ(無地) アズワン

    紙コップ(無地)

    アズワン(7件のレビュー)
    ¥11,088税込¥12,197
    1箱(3000個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    ¥989税込¥1,088
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • 小型冷蔵庫 アズワン

    小型冷蔵庫

    アズワン
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    質量(kg)14容量(L)冷蔵43+製氷5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
  • 非帯電スチロールケース アズワン

    非帯電スチロールケース

    アズワン
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊帯電防止剤をコーティングしてあり、静電気の心配はありません。
    材質PS(ポリスチレン・帯電防止コーティング)耐熱温度(℃)60~70程度
  • バイアルSCC アズワン

    バイアルSCC

    アズワン
    ¥8,970税込¥9,867
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • アズラボバイアル瓶(本体のみ) アズワン

    アズラボバイアル瓶(本体のみ)

    アズワン
    ¥10,920税込¥12,012
    1個
    当日出荷
    サンプルの保存に適しています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
  • ラボランスポンジブラシ アズワン

    ラボランスポンジブラシ

    アズワン
    ¥14,256税込¥15,682
    1袋(11本)
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れています。
    材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ
  • 滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL アズワン

    滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL

    アズワン
    ¥21,285税込¥23,414
    1箱(350個)
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
    容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)材質本体/PP、キャップ/PE色(本体)クリア
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    ¥26,800税込¥29,480
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ アズワン

    トルネード 撹拌機 高トルクタイプ PMシリーズ

    アズワン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用したスタンダード撹拌機です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーが開くと自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用しています。モーターロック機構を持ち、片手での操作が可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています。(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。フリークランプ機構により、ノブねじ一つで簡単に位置合わせが可能です。SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。
    付属品アームホルダー(1-5472-14)・アームバー(1-5472-15)・撹拌棒(Φ8×495mm)(1-5472-13)・撹拌羽根プロペラ型(Φ50mm)(1-5472-11)・撹拌翼固定ナット(1-5472-12)質量(kg)3タイプ高出力タイプ電源AC100V 50/60Hz 70W寸法・サイズ(mm)98×155×164モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)機能正転/逆転切り換え機能チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御スピードフィードバック制御安全機能サーマルプロテクター・電流制限回路・チャックカバー連動フェールセーフ機能
  • シリカゲル 乾燥剤 アズワン

    シリカゲル 乾燥剤

    アズワン
    ¥7,440税込¥8,184
    1袋(300個)
    当日出荷から10日以内出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質(フィルム)PET滅菌済
  • ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ アズワン

    ねじ口試験管 丸底・透明 99000シリーズ

    アズワン
    ¥693税込¥762
    1本
    当日出荷
    開け閉めが容易なキャップを採用しています。オートクレーブ可能です。
    材質チューブ本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ライナー/PTFE
  • エコノミー恒温水槽 アズワン

    エコノミー恒温水槽

    アズワン
    ¥112,000~税込¥123,200~
    1台
    当日出荷
    水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
    材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約520×390×175本体質量(kg)約12ヒーター容量(kW)1温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃)槽内撹拌噴流撹拌式
  • PPねじ口瓶 SCシリーズ アズワン

    PPねじ口瓶 SCシリーズ

    アズワン
    ¥16,949税込¥18,644
    1箱(300個)
    当日出荷
  • 湿度インジケーターカード アズワン

    湿度インジケーターカード

    アズワン
    ¥43,700税込¥48,070
    1缶(50枚)
    当日出荷
    除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
    寸法(mm)76×115タイプ不可逆性精度±5%RH(at24℃)アズワン品番1-4000-02変色湿度50-60-70-80-90%