カテゴリ
- 科学研究・開発用品(145)
- 医療(6)
- クリーンルーム用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(25)
- Panasonic(パナソニック)(619)
- KANA(片山チエン)(374)
- NTN(エヌティーエヌ)(363)
- NSK(日本精工)(306)
- エスコ(206)
- NACHI(不二越)(177)
- KHK(小原歯車工業)(161)
- NOK(140)
- EBM(江部松商事)(109)
- DAIKO(大光電機)(99)
- アーテック[学校教材・教育玩具](94)
- 岩田製作所(89)
- FYH(日本ピローブロック)(88)
- ノーブランド(85)
- 未来工業(79)
- 旭精工(76)
- TKG(65)
- NEG(日電理化硝子)(63)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「70φ」の検索結果

石英ガラス乳鉢
アズワン¥112,500~税込¥123,750~1式翌々日出荷から43日以内出荷不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。材質合成石英ガラス(SiO2)
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥2,643~税込¥2,907~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥2,267税込¥2,4941個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
ガラス丸板
アズワン¥3,510~税込¥3,861~1枚当日出荷から9日以内出荷耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿
アズワン¥589税込¥6481個当日出荷から翌々日出荷耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
オールステンレス製杓子
アズワン(3件のレビュー)¥6,430~税込¥7,073~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メノー乳鉢浅型(乳棒付き)
アズワン¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
ディスポカップ プレミアム クリア
アズワン(10件のレビュー)¥26税込¥291個当日出荷ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)
溶融石英研磨板
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質溶融石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
散気管 プランストロン
アズワン¥9,900~税込¥10,890~1個ほか当日出荷から10日以内出荷均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
メノー乳鉢深型(乳棒付き)
アズワン¥27,600~税込¥30,360~1個当日出荷から43日以内出荷低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥1,693税込¥1,8621袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
合成石英研磨板
アズワン¥22,374~税込¥24,611~1枚当日出荷から43日以内出荷溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。材質合成石英ガラス形状丸端面加工砂目、糸面取り仕上
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。