カテゴリ
- 科学研究・開発用品(40)
- クリーンルーム用品(4)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(148)
- マキテック(109)
- サンポール(79)
- シグマ光機(67)
- UNION(ユニオン)(66)
- 帝金(40)
- サンキン(34)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- エスコ(15)
- サンコー(三甲)(14)
- NACHI(不二越)(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- 協立エアテック(9)
- TGK(東京硝子器械)(8)
- シンフォニアテクノロジー(7)
- バンドー化学(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- ブランドをもっと見る
「700φ」の検索結果
特価

PTFE ジェット型撹拌棒
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
U型スタンド
アズワン¥26,200税込¥28,8201個当日出荷付属品ムッフ1個材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)質量(kg)約4高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)ベース寸法(mm)287×175(内寸)アズワン品番6-424-01台座形状U形
スタンド アジャスター付
アズワン¥23,600~税込¥25,960~1個当日出荷ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。質量(kg)約8材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700
自在型スタンド
アズワン¥54,945税込¥60,4401個当日出荷ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
スリーゾーン電気炉 3ZTF-5シリーズ
アズワン¥1,486,000税込¥1,634,6001台当日出荷管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2
フリーヘッド自在型スタンド
アズワン¥63,360税込¥69,6961個当日出荷●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
フレコンバッグ角型 FS3シリーズ
アズワン¥1,590~税込¥1,749~1枚ほか翌々日出荷から3日以内出荷再生材と比較して耐久性の高いバージン材を使用しています。工場や倉庫での保管、大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬用として使用することができます。底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことができます。仕様反転フック・フタ付、内袋・排出口無材質本体・ベルト部・投入口/PP(バージン材)投入口サイズ(mm)外径×高さ:□865×800
簡易グローブボックス
アズワン¥54,900税込¥60,3901個翌々日出荷仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)860×560×725質量(kg)1.55型番2200ANM/XLアズワン品番2-2003-01
ステーションチェアー
アズワン¥29,700税込¥32,6701個翌々日出荷高いワークステーションでの作業時に適しています。 ワンタッチでシートの高さ調節ができます。材質シート部/ビニール、本体/スチール直径(Φmm)380(ステップ)高さ(mm)270(ステップ)耐荷重(kg)120キャスターあり背もたれなし座高(mm)600~700座寸法×全高(mm)Φ300×600~700高さ調節可アズワン品番6-9196-01
PTFE撹拌棒 NR0267シリーズ
アズワン¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷1-7736-0のPTFE撹拌羽根(着脱可能型)のシャフトとしても使用可能です。材質PTFE、中芯/・SUS304直径(Φmm)8耐熱温度(℃)約260
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
アズワン¥115,870税込¥127,4571個4日以内出荷ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
精密ピンホール
アズワン¥8,990税込¥9,8891個4日以内出荷から6日以内出荷ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
スリーゾーン電気炉3ZTF-50用アルミナ99炉心管
アズワン¥137,000税込¥150,7001個8日以内出荷材質PT0材(アルミナ99.6%)炉内寸法(mm)Φ42×700外寸法(mm)Φ50×700アズワン品番3-1474-32
K熱電対 M3Y端子タイプ 中国語版校正証明書付 KTO-23300M3シリーズ
アズワン¥18,800税込¥20,6801本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-57シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
K熱電対 M3Y端子タイプ 英語版校正証明書付
アズワン¥18,800税込¥20,6801本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-56シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)2
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付
アズワン¥16,300税込¥17,9301本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-20シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
低残量タンク用撹拌機
アズワン¥345,000税込¥379,5001個10日以内出荷から13日以内出荷回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
スリーゾーン電気炉
アズワン¥1,406,000税込¥1,546,6001個12日以内出荷仕様管状炉径(mm):Φ50材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36A(3相200V 4.6kW 23Aも製作可能です。)制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570質量(1セット)(kg)約70安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)ヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマーアズワン品番3-1474-01庫内容量(L)1.2