カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(76)
  • 医療(17)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 測定用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(110)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,065)
  • ホンダ(4,043)
  • 大阪魂(2,395)
  • Panasonic(パナソニック)(1,433)
  • スバル(824)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(734)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(701)
  • BIGM(丸山製作所)(554)
  • ノーブランド(543)
  • TRUSCO(534)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(499)
  • メディアカバーマーケット(484)
  • ParkerTAIYO(459)
  • Puig (プーチ)(414)
  • 黒田精工(408)
  • エスコ(375)
  • SHIMANO(シマノ)(369)
  • コガネイ(366)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(333)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポイト アズワンスポイトアズワン(33件のレビュー)
699税込769
1袋(11個)
当日出荷
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
693税込762
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
pH試験紙(スティックタイプ) アズワンpH試験紙(スティックタイプ)アズワン(16件のレビュー)
699税込769
1箱(100枚)
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6長さ(mm)80タイプスティックタイプ材質(ケース)プラスチック
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
693税込762
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
シリコン排気管 アズワンシリコン排気管アズワン
5,940税込6,534
1本(1m)
翌々日出荷から17日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
426税込469
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
693税込762
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
24,156税込26,572
1個
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
1,604税込1,764
1袋(20枚)
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
撹拌棒(SUS304製) アズワン撹拌棒(SUS304製)アズワン(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1本
当日出荷
直径(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
ルーペ アズワンルーペアズワン(2件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
小型ながら高倍率を誇ります。ケース付きですので、使用しないときはケースに収納できます。
レンズガラス(2群3枚組み合わせ)
ガス流量計 アズワンガス流量計アズワン(1件のレビュー)
8,450税込9,295
1個
当日出荷から翌々日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/8精度±5%耐圧(MPa)0.6精度(%)±5
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
パイプ用チューブブラシ アズワンパイプ用チューブブラシアズワン(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1個
当日出荷
材質毛種/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)毛材ナイロン適合器具パイプ
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
撹拌シャフト アズワン撹拌シャフトアズワン(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)付属品固定ノブネジ付シャフト径(Φmm)8
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
アルミナ絶縁管 アズワンアルミナ絶縁管アズワン(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン(1件のレビュー)
7,623税込8,385
1パック(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
25,443税込27,987
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
クリーンスティック アズワンクリーンスティックアズワン
31,200税込34,320
1箱(500本)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
キムタオル用ディスペンスケース アズワンキムタオル用ディスペンスケースアズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
フラスコ台(コルク) アズワンフラスコ台(コルク)アズワン
699税込769
1個
当日出荷
材質コルク
温度計センサー用スタンド アズワン温度計センサー用スタンドアズワン
7,425税込8,168
1個
当日出荷
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付質量(g)約700(ベース)締付範囲(mm)3~50
角型大型タンク アズワン角型大型タンクアズワン
19,404税込21,344
1個
当日出荷
材質PPキャスターなし
灰分測定用灰皿 アズワン灰分測定用灰皿アズワン
693税込762
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/63%、Al2O3/30%比重(g/cm3)2.4
抗菌ストラップ(医療用) アズワン抗菌ストラップ(医療用)アズワン
1,396税込1,536特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
テープは毛羽立たず除菌スプレーで拭き取りができますので、衛生的です。
材質テープ/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・抗菌剤配合、金属部/鉄・ニッケル、樹脂部/POM(ポリアセタール)タイプ防水タイプ
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
8,690税込9,559
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
液体流量計 アズワン液体流量計アズワン(4件のレビュー)
12,210税込13,431
1個
当日出荷
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象材質(本体)ポリカーボネートタイプバルブ付き使用温度範囲(℃)0~60接続口径(Rc)1/4精度±6%耐圧(MPa)0.4精度(%)±6
ギガホットプレート アズワンギガホットプレートアズワン
398,000税込437,800
1個
当日出荷
アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
試験管ミキサー アズワン試験管ミキサーアズワン
46,700税込51,370
1台
当日出荷
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01材質アルミ鋳造質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)電源100V 50/60Hz 25W型番HM-10モーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)109×141×142
耐薬キャビネット アズワン耐薬キャビネットアズワン(1件のレビュー)
20,800税込22,880
1個
当日出荷から18日以内出荷
外部温度センサー(K熱電対) アズワン外部温度センサー(K熱電対)アズワン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
ホットプレート、ホットスターラーに使える温度センサーです。
温度センサーK熱電対アズワン品番1-5470-04適合本体(デジタルホットスターラー)DP-1、(プログラムホットスターラー)DP-2、(ハイパワーデジタルホットプレート)HP-1、(ハイパワープログラムホットプレート)HP-2
プログラム管状電気炉 アズワンプログラム管状電気炉アズワン
589,000税込647,900
1個
当日出荷
仕様外装/炉材:スチール耐熱塗装/耐火レンガ、ヒーター容量:1800W質量(kg)約39電源単相AC200V 50/60Hz 9A制御方式PID制御・SSR出力炉内寸法(mm)70×300センサーR熱電対×2安全装置独立過昇防止機能(設定温度デジタル入力)・ドアスイッチ・漏電ブレーカー・自己診断機能(センサ断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)2(丸端子)機能プログラム設定(16ステップ・8パターン)・タイマー外寸法(mm)395×390×510温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-7555-23庫内容量(L)1.2
ウルトラ7000 アズワンウルトラ7000アズワン
317,000税込348,700
1個
欠品中
アズワン品番7-408-01寸法(mm)455×420×680
防水ポータブルPHメーター アズワン防水ポータブルPHメーターアズワン
42,010税込46,211
1個
当日出荷
防水、コンパクト、高精度!見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)セット内容単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)材質ポリカーボネート(ボディー)、ガラス(センサー)測定範囲pH/0~14pH、温度/0~100℃質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP(ORPは別売り電極交換により測定可能)ケーブル長(m)1精度本題単体±0.1%FS(ORP)測定範囲(pH)0~14分解能1mV精度(pH)±0.01(±1digit)電源自動OFF10分/20分電極形式201T-Sディスプレイ大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯測定範囲(mV)-1999~1999測定温度範囲(℃)0~80標準液セットの選択NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2815-01温度補正(℃)0~100(自動※付属の電極の使用可能温度範囲は0~80)データ記録件数合計200件(測定モード毎に100件)分解能(pH)0.1/0.01防水IP57校正証明書なし
自動洗浄器(セット) アズワン自動洗浄器(セット)アズワン
26,000税込28,600
1組
当日出荷
用途※金属は一切使用しておりません。 ※ABはAの洗浄器とBの中カゴ(バスケット)を組み合わせたものです。材質【洗浄器】PVC(塩化ビニル樹脂)、【洗浄カゴ(バスケット)】PVC(塩化ビニル樹脂)、取手部分/PE(ポリエチレン)給水口径(Φmm)13