カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(3)
- 三洋化成(2)
- イノアック(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- タイガースポリマー(1)
- NTB(1)
- 中部ビニール工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- IRC(1)
- PMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「700q0665」の検索結果
特価

シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4