カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(70)
- EBM PAPST(23)
- ホンダ(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- NTカッター(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- XP-PEN(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- ウエストンローラー(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(1)
- 岩崎電気(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「700rp」の検索結果
特価

ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥104,000税込¥114,4001個当日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
ホモジナイザー AHG-160シリーズ
アズワン¥138,000税込¥151,8001個翌々日出荷回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
撹拌機 70~1000rpm MSシリーズ
アズワン¥105,000~税込¥115,500~1台23日以内出荷マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。